Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE B560P 609 Deadbolt 2 Grade Satin Brass | AH9VFV 44ZX39

SCHLAGE B560P 609 Deadbolt 2 Grade Satin Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VFV Μοντέλο: B560P 609Cross Ref: 44ZX39
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
€187.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDeadbolt
Συμβατό με ADAΟχι
Backset2-3/8" or 2-3/4"
φινίρισμαΣατέν ορείχαλκος
Βαθμολογία πυρκαγιάςΔεν έχει αξιολογηθεί
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός2
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Τύπος κλειδιούSchlage Γ
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πλήκτρων2
Καρφίτσες5
Τύπος ασφάλειαςΜεσαίο καθήκον
Απεργία Dim.1-1/8" x 2-1/4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9072
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Mortise / Κυλινδρικό: Κυλινδρικό
    • Διαστάσεις πρόσοψης: 1 "x 2-1 / 4"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούBacksetΚύλινδροςΤύπος τοποθεσίαςΥλικόΑριθμός πλήκτρωνΚαρφίτσεςΑπεργία Dim.Τιμή
SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd Polished Brass 6 Pin | AC7BCZ 36Z078 B560P C-KWY 605C1232-3/8" or 2-3/4"-Εμπορικά Ορείχαλκος / Χάλυβας / Ψευδάργυρος261-1/8" x 2-3/4"€152.15
SCHLAGE B560P C-KWY 613 Deadbolt Hd Λαστιχένιο χάλκινο 6 καρφίτσες | AC7BDA 36Z079 B560P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"-Εμπορικά Ορείχαλκος / Χάλυβας / Ψευδάργυρος261-1/8" x 2-3/4"€174.52
SCHLAGE B560P C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 6 ακίδες | AC7BDB 36Z080 B560P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"-Εμπορικά Ορείχαλκος / Χάλυβας / Ψευδάργυρος261-1/8" x 2-3/4"€143.25
SCHLAGE B562P C-KWY 613 Deadbolt Hd Λαστιχένιο χάλκινο 6 καρφίτσες | AC7BDC 36Z082 B562P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"ΔιπλόΕμπορικά Ορείχαλκος / Χάλυβας / Ψευδάργυρος26-€214.37
SCHLAGE B562P C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome | AC7BDD 36Z083 B562P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"ΔιπλόΕμπορικά Ορείχαλκος / Χάλυβας / Ψευδάργυρος261-1/8" x 2-3/4"€184.52
SCHLAGE B60N C-KWY 605 Deadbolt Hd Polished Brass 5 Pin | AC7BDE 36Z084 B60N C-KWY 605C2.75 "-ΚατοικίεςΟρείχαλκος / Χάλυβας / Ψευδάργυρος25-€91.14
SCHLAGE B60N C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 5 ακίδες | AC7BDF 36Z085 B60N C-KWY 626C2.75 "-ΚατοικίεςΟρείχαλκος / Χάλυβας / Ψευδάργυρος25-€101.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE B560P 609 Deadbolt 2 Grade Satin Brass
€187.71 /μονάδα