MAIN FILTER INC. MF0596275 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 8.307 Inch Heψος | CG3EPE A03A125T9

MAIN FILTER INC. MF0596275 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 8.307 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3EPE Μοντέλο: MF0596275Cross Ref: A03A125T9 '
€63.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD3.78 "
Πίεση ριπής304.6 PSI
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου125
Μέγεθος φίλτρου257 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής22 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος8.307
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια125
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα12 UNF
Μέγεθος νήματος1mm
Κορυφή OD3.78 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX A03A125T9

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω ODΠίεση ριπήςΜέγεθος φίλτρουΡυθμός ροήςΎψοςΝήμαΜέγεθος νήματοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0301813 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF7ZNA HA058 MF03018133.78 "3.78 "304.6 PSI161 τετρ. Ιντσα22 gpm5.748 "14 BSP-€40.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301822 Spin-on φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση Buna, Ύψος 7.02 ίντσες | CF7ZNK HA095 MF03018225.079 "5.079 "246.6350 τετρ. Ιντσα79 gpm7.02 "11 BSP1.25mm€71.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301833 Spin-on φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron Rating, Buna Seal, Ύψος 8.949 ίντσες | CF7ZNX HA611 MF03018335.079 "5.079 "246.6464 τετρ. Ιντσα79 gpm8.949 "11 BSP1.25mm€87.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304218 Φίλτρο περιστροφής, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.02 ίντσες | CF8ABD CA160 MF03042185.079 "5.079 "246.6350 τετρ. Ιντσα79 gpm7.02 "11 BSP1.25mm€71.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304223 Spin-On φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron Rating, Buna Seal, Ύψος 5.748 ίντσες | CF8ABJ CA60 MF03042233.78 "3.78 "304.6161 τετρ. Ιντσα22 gpm5.748 "14 BSP-€40.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308429 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 Inch Heψος | CF8BXV HF6522 MF03084293.78 "3.78 "304.6-22 gpm5.748 "12 UNF1mm€37.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308430 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 8.307 Inch ύψος | CF8BXW HF6523 MF03084303.78 "3.78 "304.6 PSI257 τετρ. Ιντσα22 gpm8.30712 UNF1mm€63.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596275 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 8.307 Inch Heψος
€63.53 /μονάδα