SCHAEFER GPFM1600-1 Εξαεριστήρας Απευθείας μετάδοση κίνησης 16 Διάμετρος Cfm 3217 115/230 V | AE3ALY 5AFD2

SCHAEFER GPFM1600-1 ανεμιστήρας εξάτμισης Direct Drive 16 Diameter Cfm 3217 115/230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ3ΑΛΥ Μοντέλο: GPFM1600-1Cross Ref: 5AFD2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€959.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεωργικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμα λιπανμένη μπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3217
CFM @ 0.050 ίντσες. SP3085
CFM @ 0.100 ίντσες. SP2953
CFM @ 0.150 ίντσες. SP2808
CFM / Watt @ 0.000 ίντσες. SP9.6
CFM / Watt @ 0.050 ίντσες. SP9.2
CFM / Watt @ 0.100 ίντσες. SP8.7
CFM / Watt @ 0.150 ίντσες. SP8.3
Ταχύτητα ανεμιστήρα1725
Πλάτος φλάντζας2.25 "
Φινίρισμα πλαισίουΓυαλισμένο Λευκό Πολυαιθυλένιο
Υλικό πλαισίωνΠολυαιθυλένιο
Ελεύθερη περιοχή2.57 Τετραγωνικά πόδια
Πλήρες φορτίο3.8/1.9
Ύψος19.25 "
HP1/3
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος24-1 / 2 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες3
Απαιτούμενο άνοιγμα H (In.)20-1/2
Απαιτούμενο άνοιγμα W (In.)19-1/2
Φάση1
Έλικα Dia.16 "
Υλικό έλικαςΠολυπροπυλένιο
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΆμεση κίνηση, Προσυναρμολογημένη, Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
Venturi Clearance Dia.18 "
Τάση115/230
Watts246
Πλάτος19.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.44
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΦάσηΈλικα Dia.Τιμή
SCHAEFER GPFM1200-1 Εξαεριστήρας Απευθείας μετάδοση κίνησης 12 Διάμετρος Cfm 1610 115/230 V | AE3ALX 5AFD1 GPFM1200-119-1 / 2 "16101448κατηγορίας Β17256112 "€1,038.92
SCHAEFER GPFM2000-1 Εξαεριστήρας Απευθείας μετάδοση κίνησης 20 Διάμετρος Cfm 3730 115/230 V | AE3ALZ 5AFD3 GPFM2000-123-3 / 8 "37303318κατηγορίας Β17253120 "€1,057.61
SCHAEFER GPFM20HC-1 Εξατμιστήρας Απευθείας μετάδοση κίνησης 20 Διάμετρος Cfm 5143 115/230 V | AE3AMA 5AFD4 GPFM20HC-123-3 / 8 "51434782Κατηγορία ΣΤ1725/14254120 "€1,257.78
SCHAEFER GPFM20HC-3 Εξαεριστήρας Απευθείας μετάδοση κίνησης 20 Διάμετρος Cfm 5143 230/460 V | AE3AMB 5AFD5 GPFM20HC-323-3 / 8 "51434782κατηγορίας Β1725/14254320 "-
RFQ
SCHAEFER GPFM2400-1A Εξαεριστήρας Απευθείας μετάδοση κίνησης 24 Διάμετρος Cfm 9500 115/230 V | AE3AMC 5AFD6 GPFM2400-1Α26 "95008500Κατηγορία ΣΤ1725/14254324 "€1,443.12
SCHAEFER GPFM2400-3A Εξαεριστήρας Απευθείας μετάδοση κίνησης 24 Διάμετρος Cfm 9500 230/460 V | AE3AMD 5AFD7 GPFM2400-3Α26 "95008500κατηγορίας Β1725/14254324 "-
RFQ
SCHAEFER GPFM2405-1A Εξαεριστήρας Απευθείας μετάδοση κίνησης 24 Διάμετρος Cfm 9500 115/230 V | AE3AME 5AFD8 GPFM2405-1Α26 "95008500Κατηγορία ΣΤ8255124 "€1,325.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER GPFM1600-1 ανεμιστήρας εξάτμισης Direct Drive 16 Diameter Cfm 3217 115/230 V
€959.54 /μονάδα