Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHAEFER 1463.130906GN1 Δοχείο 13 ίντσες Μήκος 9 ίντσες Πλάτος 6 ίντσες H Πράσινο | AF4MZC 9CPW6

SCHAEFER 1463.130906GN1 Δοχείο 13 ίντσες Μήκος 9 ίντσες Πλάτος 6 ίντσες Υ Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4MZC Μοντέλο: 1463.130906GN1Cross Ref: 9CPW6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€31.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Χωρητικότητα0.25 cu. ft.
ΧρώμαΠράσινο
ΥπηρεσίεςΕυθεία συμπαγή τείχη
Ύψος5.8 "
Εσωτερικό μήκος11.8 "
Μέσα κάτω πλάτος7.8 "
Μέσα σε ύψος5.125 "
Εσωτερικό Μήκος11.75 "
Εσωτερικό πλάτος7.75 "
Χωρητικότητα φορτίου33 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος13 "
Εξωτερικό πλάτος9"
Χωρητικότητα στοίβαξης330 λίβρες
Θερμ. Εύρος-4 έως 212 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΣτοιβαζόμενη
Χωρητικότητα όγκου0.25 cu. ft.
Πλάτος8.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό μήκοςΧωρητικότηταΧρώμαΕξωτερικό πλάτοςΠλάτοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
SCHAEFER 1462.191305BL1 Δοχείο 19 ίντσες Μήκος 13 ίντσες Πλάτος 5 ίντσες H Μπλε | AF4CGD 8PL90 1462.191305BL119 "0.42 cu. ft.Μπλε13 "12.5 "4.6 "4"17.75 "€51.41
SCHAEFER 1463.130906BL1 Δοχείο 13 ίντσες Μήκος 9 ίντσες Πλάτος 6 ίντσες H Μπλε | AF6CUV 9WX86 1463.130906BL113 "0.25 cu. ft.Μπλε9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€31.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER 1463.130906GN1 Δοχείο 13 ίντσες Μήκος 9 ίντσες Πλάτος 6 ίντσες Υ Πράσινο
€31.68 /μονάδα