SCHAEFER 1462.191305BL1 Δοχείο 19 ίντσες Μήκος 13 ίντσες Πλάτος 5 ίντσες H Μπλε | AF4CGD 8PL90

SCHAEFER 1462.191305BL1 Δοχείο 19 ιντσών Μήκος 13 ίντσες Πλάτος 5 ίντσες H Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4CGD Μοντέλο: 1462.191305BL1Σταυρός: 8PL90

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€51.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Χωρητικότητα0.42 cu. ft.
ΧρώμαΜπλε
ΥπηρεσίεςΕυθεία συμπαγή τείχη
Ύψος4.6 "
Εσωτερικό μήκος17.7 "
Μέσα κάτω πλάτος11.8 "
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος17.75 "
Εσωτερικό πλάτος11.75 "
Χωρητικότητα φορτίου33 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Εκτός ύψους5"
Εξωτερικό μήκος19 "
Εξωτερικό πλάτος13 "
Χωρητικότητα στοίβαξης330 λίβρες
Θερμ. Εύρος-4 έως 212 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΣτοιβαζόμενη
Χωρητικότητα όγκου0.42 cu. ft.
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό μήκοςΧωρητικότηταΧρώμαΕξωτερικό πλάτοςΠλάτοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
SCHAEFER 1463.130906GN1 Δοχείο 13 ίντσες Μήκος 9 ίντσες Πλάτος 6 ίντσες H Πράσινο | AF4MZC 9CPW6 1463.130906GN113 "0.25 cu. ft.Πράσινο9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€31.68
SCHAEFER 1463.130906BL1 Δοχείο 13 ίντσες Μήκος 9 ίντσες Πλάτος 6 ίντσες H Μπλε | AF6CUV 9WX86 1463.130906BL113 "0.25 cu. ft.Μπλε9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€31.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER 1462.191305BL1 Δοχείο 19 ιντσών Μήκος 13 ίντσες Πλάτος 5 ίντσες H Μπλε
€51.41 /μονάδα