SARGENT 3828F EL Ζάντα με επένδυση Μόνο έξοδος συσκευή AA8HFE 18F574

SARGENT 3828F EL Ζάντα με περικοπή Μόνο Έξοδος Έξοδος συσκευής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8HFE Μοντέλο: 3828F ENΣταυρός: 18F574

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€763.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖάντα με επένδυση
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Ύψος πόρτας96 "
Πλάτος πόρτας33 έως 36 "
φινίρισμαΛάκα
Φωτιά σε βαθμολογιαΔεν έχει βαθμολογία φωτιάς
Ταιριάζει στο πλάτος Stile4.5 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
Τύπος κλειδώματοςΚύλινδρος σκύλος
επίδοσηΤυπικό καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.175
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)97.54
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8302419045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος μόνο για έξοδο συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΦωτιά σε βαθμολογιαΕίδοςΤιμή
SARGENT 3827F EL Πρότυπη λειτουργία συσκευής εξόδου κάθετης ράβδου | AA8HFF 18F575 3827F ENΛάκα-Κάθετη ράβδος€1,138.53
SARGENT 8888F 32D Συσκευή εξόδου ζάντας Βαρέως τύπου 1 | AA8HFJ 18F578 8888F 32ΔΘαμπό ανοξείδωτο ατσάλιΦωτιά σε βαθμολογιαΧείλος€1,756.40
SARGENT 8888F 10B Συσκευή εξόδου ζάντας Βαρέως τύπου 1 | AA8HFK 18F579 8888F 10ΒΘαμπό ορείχαλκοΦωτιά σε βαθμολογιαΧείλος€1,756.40
Συσκευή εξόδου στεφάνης SARGENT 8804F 32D, Μέγεθος 36 ιντσών, Ταιριάζει σε πλάτος καλύμματος 5 ιντσών, χωρίς το χέρι | CT9WYK 28XT90 8804F 32Δ--Συσκευή εξόδου ζάντας€2,122.16
Συσκευή εξόδου στεφάνης SARGENT 8813F 32D, Μέγεθος 36 ιντσών, Ταιριάζει σε πλάτος καλύμματος 5 ιντσών, χωρίς το χέρι | CT9WYL 28XT91 8813F 32Δ--Συσκευή εξόδου ζάντας€2,279.85
SARGENT 8713F RHR 32D Surface Vertical Rod | CT9WZK 28XT84 8713F RHR 32D--Επιφανειακή κάθετη ράβδος€3,206.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SARGENT 3828F EL Ζάντα με περικοπή Μόνο Έξοδος Έξοδος συσκευής
€763.59 /μονάδα