SANI-LAV 217 Φτυάρι Ανοξείδωτο | AE2HUR 4XKZ2

SANI-LAV 217 Φτυάρι από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HUR Μοντέλο: 217Cross Ref: 4XKZ2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€381.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοξείδωτο φτυάρι
Μήκος λεπίδας12.5 "
Υλικό λεπίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λεπίδαςΤετραγωνικό σημείο
Πλάτος λεπίδας9.5 "
ΧρώμαΑνοξείδωτος
Υπηρεσίες1-κομμάτι
Εκτεταμένη Μήκος40 "
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςD-λαβή
Συνολικό μήκος40 "
ΧαρακτηριστικάΧημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1995
Ύψος πλοίου (cm)55.25
Μήκος πλοίου (cm)105.73
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8201100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΕκτεταμένη ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SANI-LAV 207R Φτυάρι ενισχυμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 39 ιντσών | AD6RFP 49P109 207RΕνισχυμένος14 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιScoop10.5 "Ασημένιο39 "39 "€392.37
SANI-LAV 207 Φτυάρι Ανοξείδωτο | AE2HUQ 4XKZ1 207Χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση14 "Ανοξείδωτο ατσάλιScoop10.5 "Ανοξείδωτος39 "39 "€372.65
SANI-LAV 227 Ανοξείδωτο φτυάρι | AE2HUT 4XKZ3 227Χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση15.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιScoop11.5 "Ανοξείδωτος40 "40 "€374.04
SANI-LAV 267 Ανοξείδωτο φτυάρι | AE2HUU 4XKZ4 267Χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση11 "Ανοξείδωτο ατσάλιΕπίπεδο τετράγωνο σημείο7"Ανοξείδωτος39 "39 "€349.60
SANI-LAV 217R Ενισχυμένο φτυάρι από ανοξείδωτο ατσάλι 40 ιντσών. | AG6ZPR 49P110 217RΕνισχυμένος12.5 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιScoop9.5 "Ανοξείδωτος40 "40 "€404.13
SANI-LAV 227R Φτυάρι από ανοξείδωτο ατσάλι 40in. | AG6ZPT 49P111 227RΕνισχυμένος15.5 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιScoop11.5 "Ανοξείδωτος40 "40 "€399.11
SANI-LAV 267R Ενισχυμένο φτυάρι από ανοξείδωτο ατσάλι 39 ιντσών. | AG6ZPU 49P112 267RΕνισχυμένος9"304 από ανοξείδωτο ατσάλιScoop7"Ανοξείδωτος39 "39 "€387.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANI-LAV 217 Φτυάρι από ανοξείδωτο χάλυβα
€381.11 /μονάδα