SANI-LAV 207R Φτυάρι ενισχυμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 39 ιντσών | AD6RFP 49P109

SANI-LAV 207R φτυάρι ενισχυμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 39 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RFP Μοντέλο: 207RΣταυρός: 49P109

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€356.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοξείδωτο φτυάρι
Μήκος λεπίδας14 "
Υλικό λεπίδας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λεπίδαςScoop
Πλάτος λεπίδας10.5 "
ΧρώμαΑσημένιο
Υπηρεσίες1-κομμάτι
Εκτεταμένη Μήκος39 "
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςD-λαβή
Συνολικό μήκος39 "
ΧαρακτηριστικάΕνισχυμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.92
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8201100000
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΕκτεταμένη ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SANI-LAV 207 Φτυάρι Ανοξείδωτο | AE2HUQ 4XKZ1 207Χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση14 "Ανοξείδωτο ατσάλιScoop10.5 "Ανοξείδωτος39 "39 "€339.08
SANI-LAV 217 Φτυάρι Ανοξείδωτο | AE2HUR 4XKZ2 217Χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση12.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΤετραγωνικό σημείο9.5 "Ανοξείδωτος40 "40 "€341.07
SANI-LAV 227 Ανοξείδωτο φτυάρι | AE2HUT 4XKZ3 227Χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση15.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιScoop11.5 "Ανοξείδωτος40 "40 "€343.51
SANI-LAV 267 Ανοξείδωτο φτυάρι | AE2HUU 4XKZ4 267Χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση11 "Ανοξείδωτο ατσάλιΕπίπεδο τετράγωνο σημείο7"Ανοξείδωτος39 "39 "€327.51
SANI-LAV 217R Ενισχυμένο φτυάρι από ανοξείδωτο ατσάλι 40 ιντσών. | AG6ZPR 49P110 217RΕνισχυμένος12.5 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιScoop9.5 "Ανοξείδωτος40 "40 "€370.39
SANI-LAV 227R Φτυάρι από ανοξείδωτο ατσάλι 40in. | AG6ZPT 49P111 227RΕνισχυμένος15.5 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιScoop11.5 "Ανοξείδωτος40 "40 "€392.31
SANI-LAV 267R Ενισχυμένο φτυάρι από ανοξείδωτο ατσάλι 39 ιντσών. | AG6ZPU 49P112 267RΕνισχυμένος9"304 από ανοξείδωτο ατσάλιScoop7"Ανοξείδωτος39 "39 "€345.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANI-LAV 207R φτυάρι ενισχυμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 39 ιντσών
€356.74 /μονάδα