Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SANDVIK COROMANT PTFNL 12CA-16 T-Max P Κασέτα στροφής για TNXX 33X | AH3LNV 32UV66

SANDVIK COROMANT PTFNL 12CA-16 T-Max P Cartridge Turning For TNXX 33X

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3LNV Μοντέλο: PTFNL 12CA-16Cross Ref: 32UV66

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασέτα T-Max P για περιστροφή
Βίδα σφιγκτήρα434.9-824
Διάσταση Β0.590
Διάσταση Η0.472
Εισαγωγή σχήματοςΤριγωνικός
Εισαγωγή πάχους0.187
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό χέρι
ΚλειδαριάΟχι
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων1
Συνολικό μήκος2.165
ΤσουγκράναΑρνητικός
Ύψος Shank0.787
ΣτυλΣύσφιγξη οπών μοχλού
ΧαρακτηριστικάΔοχεία ISO για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1008
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)8.3
Πλάτος πλοίου (cm)3

Λεπτομέρειες:

    • Εγγεγραμμένος κύκλος (In.): 0.375
    • Διάσταση F1 (In.): 0.787

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDVIK COROMANT PTFNL 12CA-16 T-Max P Cartridge Turning For TNXX 33X
€91.51 /μονάδα