SANDUSKY LEE CAC1362472-05 Συνδυαστικός χώρος αποθήκευσης 24 Ga. | AD6VXW 4BB89

SANDUSKY LEE CAC1362472-05 Combination Storage Cabinet 24 Ga.

Στοιχείο: AD6VXW Μοντέλο: CAC1362472-05Cross Ref: 4BB89
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,173.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα αποθήκευσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουDove Grey
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge24
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Handleμονόκλινο
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού180 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒιομηχανικά
ΣτυλΣυνδυασμός
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.79
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα γραφείουΤιμή
SANDUSKY LEE CAC1362472-09 Συνδυαστικός χώρος αποθήκευσης 24 Ga. | AD6VXX 4BB91 CAC1362472-09Μαύρη€1,173.23
RFQ
SANDUSKY LEE CAC1362472-02 Συνδυαστικός χώρος αποθήκευσης 24 Ga AE3FUQ 5DAX6 CAC1362472-02κάρβουνο€1,173.23
RFQ
SANDUSKY LEE CAW1362472-00 Ντουλάπα αποθήκευσης ντουλάπας, 36 x 24 x 72 ίντσες Μέγεθος | CM7ZMF CAW1362472-00-€916.42
RFQ
SANDUSKY LEE CAW1362478-00 Ντουλάπα αποθήκευσης ντουλάπας, 36 x 24 x 78 ίντσες Μέγεθος | CM7ZMG CAW1362478-00-€963.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDUSKY LEE CAC1362472-05 Combination Storage Cabinet 24 Ga.
€1,173.23 /μονάδα