SANDPIPER SMA3 6ΠΜ1. Φυγοκεντρική αντλία που λειτουργεί με αέρα 3 ιντσών | AJ2JWW 6WY64

SANDPIPER SMA3 6 ΠΜ1. Φυγοκεντρική αντλία με λειτουργία αέρα 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JWW Μοντέλο: SMA3 6AM1.Cross Ref: 6WY64

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,058.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Συμμόρφωση εταιρείαςCE
Πίεση εισόδου αέρα80
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Διάμετρος13 "
Απαλλαγή NPT3 "F
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού275
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού240
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού210
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού175
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού150
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού125
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού100
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού300
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού36
HandleΝαι
Ύψος23.5 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP2.5
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Είσοδος1/2 "NPTF
Μήκος13 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1.5 "
Μέγιστη. Κεφάλι55 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Στροφές κινητήρα3000
Σφραγίδα άξοναΜπόνα Ν
Πλάτος12 1 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.4118
Ύψος πλοίου (cm)61.47
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)36.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 45 πόδια του κεφαλιού: 70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDPIPER SMA3 6 ΠΜ1. Φυγοκεντρική αντλία με λειτουργία αέρα 3 ιντσών
€6,058.15 /μονάδα