Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SAN JAMAR BD4005S Κέντρο καρυκευμάτων Five Tray | AE7RTE 6ADK4 / BD4005SGR

SAN JAMAR BD4005S Κέντρο καρυκευμάτων με πέντε δίσκους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7RTE Μοντέλο: BD4005SCross Ref: 6ADK4 / BD4005SGR

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο καρυκευμάτων
ΥλικόΠλαστικό υψηλής πρόσκρουσης
Συνολικό βάθος22 "
συνολικό ύψος8.5 "
συνολικό πλάτος7.5 "
ΧαρακτηριστικάΠέντε δίσκοι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1825
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ3924104000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΧαρακτηριστικάΤιμή
SAN JAMAR BD2001 Κέντρο καρυκευμάτων (1) 2 Quart Deep Trays | AE7RTC 6ADK2 BD20019.25 "8.25 "Ένας δίσκος€50.73
SAN JAMAR BD2002 Κέντρο καρυκευμάτων (1) 1 Quart Tray | AE7RTD 6ADK3 BD20029.5 "8.25 "Ένας δίσκος€58.21
SAN JAMAR BD4006S Κέντρο καρυκευμάτων Six Tray | AE7RTF 6ADK5 / BD4006SGR BD4006S22.25 "8.5 "Έξι δίσκος€92.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAN JAMAR BD4005S Κέντρο καρυκευμάτων με πέντε δίσκους
€107.93 /μονάδα