SALSBURY INDUSTRIES 4875BRS Deluxe Γραμματοκιβώτιο Post 81 Inch Height In-ground | AG3HFT 33KX22

SALSBURY INDUSTRIES 4875BRS Deluxe Γραμματοκιβώτιο Ύψος 81 ιντσών στο έδαφος

Στοιχείο: AG3HFT Μοντέλο: 4875BRSCross Ref: 33KX22
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση γραμματοκιβωτίου
ΧρώμαΟρείχαλκος
Βάθος4"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος81 "
ΒάσηΣτο έδαφος
Καθαρό βάρος95 λίβρες
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος4"
ΧαρακτηριστικάΛουξ
Πλάτος76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4373BLK Deluxe Γραμματοκιβώτιο Post 81 Inch Height In-ground | AG3GQF 33KV07 4373BLKΜαύρη55 λίβρες49 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4373D-BRS Deluxe Mailbox Post Brass In-ground 4 ίντσες | AG3GQG 33KV08 4373D-BRSΟρείχαλκος55 λίβρες49 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4373D-BRZ Deluxe Mailbox Post Bronze In-ground 4 ίντσες | AG3GQH 33KV09 4373D-BRZΧαλκί55 λίβρες49 "-
RFQ
Salsbury Industries 4370BLK Deluxe Mailbox Post Black | AG3GQQ 33KT74 4370BLKΜαύρη35 λίβρες25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4370D-BRS Deluxe γραμματοκιβώτιο Post Brass πάχους 4 ιντσών | AG3GQR 33KT75 4370D-BRSΟρείχαλκος35 λίβρες25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4370D-BRZ Deluxe γραμματοκιβώτιο Post Bronze | AG3GQT 33KT76 4370D-BRZΧαλκί35 λίβρες25 "-
RFQ
Salsbury Industries 4370D-COP Deluxe Mailbox Post Copper | AG3GQU 33KT77 4370D-COPΧαλκός35 λίβρες25 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4875BRS Deluxe Γραμματοκιβώτιο Ύψος 81 ιντσών στο έδαφος