SALSBURY INDUSTRIES 4375WHT Συσκευασία αλληλογραφίας Drop Aluminium White | AG3HFP 33KX19

SALSBURY INDUSTRIES 4375WHT Mail Package Drop Aluminium White

Στοιχείο: AG3HFP Μοντέλο: 4375WHTCross Ref: 33KX19

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτώση πακέτου αλληλογραφίας
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος23 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος36 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος50 λίβρες
Αριθμός θυρών1
προσανατολισμόςΤετράγωνα
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων11 "W x 5" Η
ΧαρακτηριστικάΑλουμίνιο
Πλάτος14.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 4375BLK Πακέτο αλληλογραφίας Drop Aluminium Black | AG3HFL 33KX16 4375BLKΜαύρη€740.17
SALSBURY INDUSTRIES 4375GRN Mail Mail Drop Aluminium Green | AG3HFM 33KX17 4375 GRNΠράσινο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4375SLV Συσκευασία αλληλογραφίας Drop Aluminium Silver | AG3HFN 33KX18 4375 SLVΑσημένιο€820.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4375WHT Mail Package Drop Aluminium White