SALSBURY INDUSTRIES 3815S-GLD επιφανειακό περίβλημα για ενιαία στήλη 15 πόρτας χρυσό | AH3RXW 33LA43

SALSBURY INDUSTRIES 3815S-GLD Επιφανειακό περίβλημα για Μονή Στήλη 15 Πόρτες Χρυσό

Είδος: AH3RXW Μοντέλο: 3815S-GLDΣταυρός: 33LA43

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βάθος17.5 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με σκόνη χρυσού
Ύψος56.125 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ΒάσηΕπιφάνεια
Αριθμός στηλών1
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.144
Ύψος πλοίου (cm)147.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςΒάσηΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-ALM Surface Enclos for Single Column 4 Door Grey | AH3RUJ 33KX08 3804S-ALM17.5 "Επίστρωση γκρι σε σκόνη17.625 "Επιφάνεια17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-BRZ Επιφάνεια περιβλήματος για μονή στήλη 4 πόρτες μπρούντζο | AH3RUK 33KX09 3804S-BRZ17.5 "Επικαλυμμένη με πούδρα χαλκού17.625 "Επιφάνεια17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-GLD Επιφανειακό περίβλημα για Μονή Στήλη 4 Πόρτα Χρυσό | AH3RUL 33KX10 3804S-GLD17.5 "Επικαλυμμένο με σκόνη χρυσού17.625 "Επιφάνεια17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3804S-SAN Surface Enclosure for Single Column 4 Door Beige | AH3RUM 33KX11 3804S-ΣΑΝ17.5 "Επίστρωση με μπεζ σκόνη17.625 "Επιφάνεια17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-ALM Surface Enclosure for Single Column 5 Door Grey | AH3RUN 33KX12 3805S-ALM17.5 "Επίστρωση γκρι σε σκόνη21.125 "Επιφάνεια17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-BRZ Επιφανειακό περίβλημα για Μονή Στήλη 5 Πόρτα Χάλκινο | AH3RUP 33KX13 3805S-BRZ17.5 "Επικαλυμμένη με πούδρα χαλκού21.125 "Επιφάνεια17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3805S-GLD Επιφανειακό περίβλημα για Μονή Στήλη 5 Πόρτα Χρυσό | AH3RUQ 33KX14 3805S-GLD17.5 "Επικαλυμμένο με σκόνη χρυσού21.125 "Επιφάνεια17.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3815S-GLD Επιφανειακό περίβλημα για Μονή Στήλη 15 Πόρτες Χρυσό