SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05ARU Horizontal Mailbox Usps 7 Door Aluminium Rl 44-1/2 Inch | AG3KRD 33LP09

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05ARU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 7 Πόρτες Αλουμίνιο Rl 44-1/2 ίντσες

Στοιχείο: AG3KRD Μοντέλο: 3712D-05ARUCross Ref: 33LP09

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑλουμίνιο
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος44.5 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος135 λίβρες
Αριθμός θυρών7
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.23
Ύψος πλοίου (cm)118.11
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)84.14
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΚαθαρό βάροςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Πόρτα αλουμίνιο Fl 27 ίντσες | AG3JJZ 33LF95 3707D-06AFUΑλουμίνιο27 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Πόρτα αλουμίνιο Rl 27 ίντσες | AG3JKA 33LF96 3707D-06 ARUΑλουμίνιο27 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Door Gold Fl 27 Inch | AG3JKB 33LF97 3707D-06GFUΧρυσό27 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Door Gold Rl 27 ίντσες | AG3JKC 33LF98 3707D-06GRUΧρυσό27 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Πόρτα ψαμμίτης Fl 27 ίντσες | AG3JKD 33LF99 3707D-06SFUΑμμόπετρα27 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 7 Sandorone Door Rl 27 Inch | AG3JKE 33LG01 3707D-06SRUΑμμόπετρα27 "90 λίβρες-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 7 Πόρτα Bronze Fl 27 Inch | AG3JKF 33LG02 3707D-06ZFUΧαλκί27 "90 λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05ARU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 7 Πόρτες Αλουμίνιο Rl 44-1/2 ίντσες