SALSBURY INDUSTRIES 3711S-1CF Horizontal Collection Box, 4C, 16.375 x 41 x 17 Inch Size, 11 Door High | CE7HZF

SALSBURY INDUSTRIES 3711S-1CF Horizontal Collection Box, 4C, 16.375 x 41 x 17 Inch Μέγεθος, 11 Door High

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7HZF Μοντέλο: 3711S-1CF

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€763.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί συλλογής βάθρου
Βάθος17 "
Ύψος41 "
Πλάτος16.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΚαθαρό βάροςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3450BLK Βάση Συλλογή Κουτί Κανονικό Μαύρο | AG3JUU 33LJ38 3450BLKΜαύρη19 "49.125 "90 λίβρεςΤακτικός17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3450BRZ Πλαίσιο συλλογής βάσης Κανονικό χάλκινο | AG3JUV 33LJ39 3450ΒΡΖΧαλκί19 "49.125 "90 λίβρεςΤακτικός17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3450GRN Βάση Συλλογή Κουτί Κανονικό Πράσινο AG3JUW 33LJ40 3450 GRNΠράσινο19 "49.125 "90 λίβρεςΤακτικός17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3450GRY Βάση Συλλογή Βάση Κανονικό Γκρι | AG3JUX 33LJ41 3450ΓΡΓκρί19 "49.125 "90 λίβρεςΤακτικός17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3450SAN Βάση Συλλογή Βάση Κανονική Άμμος | AG3JUY 33LJ42 3450 ΣΑΝΑμμόπετρα19 "49.125 "90 λίβρεςΤακτικός17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3450WHT Βάση Συλλογή Βάση Κανονικό Λευκό | AG3JUZ 33LJ43 3450 WHTΆσπρο19 "49.125 "90 λίβρεςΤακτικός17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3475BLK Συλλογή βάθρου Κουτί ψηλό μαύρο | AG3KDU 33LL33 3475BLKΜαύρη19 "56.125 "100 λίβρεςΨηλός17.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3711S-1CF Horizontal Collection Box, 4C, 16.375 x 41 x 17 Inch Μέγεθος, 11 Door High
€763.16 /μονάδα