SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09BRU Standard Horizontal MailBox, 4C, 31.12 x 23.5 x 17 Inch Size, 6 Door High, Black | CE7EFK

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09BRU Standard οριζόντια γραμματοκιβώτιο, 4C, 31.12 x 23.5 x 17 ίντσες Μέγεθος, 6 Door High, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7EFK Μοντέλο: 3706D-09BRU

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,298.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικό οριζόντιο γραμματοκιβώτιο 4C
Βάθος17 "
Ύψος23.5 "
Πλάτος31.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπροσανατολισμόςΧρώμαΒάθοςΔημοσίευση ύψουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΕίδοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 3 Door Aluminium Fl 34 Inch | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUΟριζόντιοςΑλουμίνιο17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα αλουμίνιο Rl 34 ίντσες | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUΟριζόντιοςΑλουμίνιο17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα Χρυσό Fl 34 ίντσες | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUΟριζόντιοςΧρυσό17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα χρυσό Rl 34 ίντσες | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUΟριζόντιοςΧρυσό17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 3 Πόρτα Ψαμμίτης Fl 34 ίντσες | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUΟριζόντιοςΑμμόπετρα17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 3 Door Sandstone Rl 34 Inch | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUΟριζόντιοςΑμμόπετρα17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 3 Door Bronze Fl 34 Inch | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUΟριζόντιοςΧαλκί17 "-USPS16.38 "34 "Οριζόντια γραμματοκιβώτιο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09BRU Standard οριζόντια γραμματοκιβώτιο, 4C, 31.12 x 23.5 x 17 ίντσες Μέγεθος, 6 Door High, Μαύρο
€2,298.07 /μονάδα