SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZRU Horizontal Mailbox Usps 1 Door Bronze Rl 16-1/2 Inch | AG3GTV 33KU25

SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZRU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 1 Πόρτες Χάλκινο Rl 16-1/2 ίντσες

Στοιχείο: AG3GTV Μοντέλο: 3704S-01ZRUCross Ref: 33KU25

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος17 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος16.5 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος35 λίβρες
Αριθμός θυρών1
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων10-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος16.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.42
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)46.67
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 πόρτα Αλουμίνιο Fl 13 ίντσες | AG3GPC 33KT42 3703S-01AFUΑλουμίνιο17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 πόρτα Αλουμίνιο Rl 13 ίντσες | AG3GPE 33KT44 3703S-01ARUΑλουμίνιο17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 πόρτα Χρυσό Fl 13 ίντσες | AG3GPF 33KT45 3703S-01GFUΧρυσό17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 πόρτα Gold Rl 13 ίντσες | AG3GPH 33KT47 3703S-01GRUΧρυσό17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 Πόρτα άμμου Fl 13 ίντσες | AG3GPJ 33KT48 3703S-01SFUΑμμόπετρα17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 Πόρτα άμμου Rl 13 ίντσες | AG3GPL 33KT50 3703S-01SRUΑμμόπετρα17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 1 πόρτα Bronze Fl 13 ίντσες | AG3GPM 33KT51 3703S-01ZFUΧαλκί17 "13 "30 λίβρες16.38 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZRU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 1 Πόρτες Χάλκινο Rl 16-1/2 ίντσες