ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Αρσενικό χαμηλό μόλυβδο αγκώνα, ορείχαλκο


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Ορείχαλκος , Υλικό σώματος: Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου , Θερμ. Εύρος: -65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
700069-1412
1-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "€86.35
A
700069-0304
3/8-24 x 7/16-24400 psi1 / 4 "3 / 16 "€15.70
A
700069-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€10.16
A
700069-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€10.63
A
700069-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€8.98
A
700069-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€10.67
A
700069-0406
7/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€18.01
A
700069-0408
7/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€26.39
A
700069-0812
11/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€50.90
A
700069-1012
13/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "€45.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;