SALSBURY INDUSTRIES 3503BSU Κάθετη θυρίδα 3 Πόρτες Ορείχαλκος | AD3EPT 3YNT9

SALSBURY INDUSTRIES 3503BSU Vertical Mailbox 3 Doors Brass

Στοιχείο: AD3EPT Μοντέλο: 3503BSUCross Ref: 3YNT9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη θυρίδα
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΟρείχαλκος
Βάθος7.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος19 "
ΦόρτωσηΕμπρός
ΒάσηΕπιφάνεια
Καθαρό βάρος25 λίβρες
Αριθμός θυρών3
Πλάτος18.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.79
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ7615109100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάσηΚαθαρό βάροςΑριθμός θυρώνΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3503ASU Κάθετο γραμματοκιβώτιο 3 πόρτες Alum | AD3EPM 3YNT4 3503 ASUΑλουμίνιοΕπιφάνεια25 λίβρες318.75 "€482.71
SALSBURY INDUSTRIES 3504ASU Vertical Mailbox 4 Doors Alum | AD3EPN 3YNT5 3504 ASUΑλουμίνιοΕπιφάνεια30 λίβρες424.25 "€643.62
SALSBURY INDUSTRIES 3505ASU Κάθετο γραμματοκιβώτιο 5 πόρτες Στυπτηρία | AD3EPP 3YNT6 3505 ASUΑλουμίνιοΕπιφάνεια35 λίβρες529.75 "€804.54
SALSBURY INDUSTRIES 3506ASU Κάθετο γραμματοκιβώτιο 6 πόρτες Στυπτηρία | AD3EPQ 3YNT7 3506 ASUΑλουμίνιοΕπιφάνεια40 λίβρες635.25 "€965.45
SALSBURY INDUSTRIES 3507ASU Κάθετο γραμματοκιβώτιο 7 Πόρτες Alum | AD3EPR 3YNT8 3507 ASUΑλουμίνιοΕπιφάνεια45 λίβρες740.75 "€1,126.35
SALSBURY INDUSTRIES 3504BSU Vertical Mailbox 4 Doors Brass | AD3EPU 3YNU1 3504BSUΟρείχαλκοςΕπιφάνεια30 λίβρες424.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3505BSU Κάθετο γραμματοκιβώτιο 5 Πόρτες Ορείχαλκος | AD3EPV 3YNU2 3505BSUΟρείχαλκοςΕπιφάνεια35 λίβρες529.75 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3503BSU Vertical Mailbox 3 Doors Brass