SALSBURY INDUSTRIES 33334MAP Locker End Panel Slope Top 18 x 79 Maple | AA4ZGC 13Κ833

SALSBURY INDUSTRIES 33334MAP Locker End Panel Slope Top 18 x 79 Maple

Στοιχείο: AA4ZGC Μοντέλο: 33334MAPΣταυρός: 13K833
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό πάνελ για ντουλάπι Sloping-Top
ΧρώμαΣφεντάμι
φινίρισμαΠλαστικό Laminate
ΥλικόΜοριοσανίδες
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος78.625 "
ΥποκατηγορίαΤελικό πάνελ
ΧαρακτηριστικάΚορυφή κλίσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.48
Ύψος πλοίου (cm)205.74
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ9403907080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 33334BLK Locker End Panel Slope Top 18 x 79 Black | AA4ZFX 13Κ828 33334BLKΜαύρη18 "78.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33334BLU Locker End Panel Slope Top 18 x 79 Blue | AA4ZFY 13Κ829 33334 BLUΜπλε18 "78.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33334CHE Locker End Panel Slope Top 18 x 79 Cherry | AA4ZFZ 13Κ830 33334ΧΕΚεράσι18 "78.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33334GRY Locker End Panel Slope Top 18 x 79 Grey | AA4ZGA 13K831 33334ΓΡΓκρί18 "78.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33334MAH Locker End Panel Slope Top D 18 Mahogany | AA4ZGB 13K832 33334MAHΜαόνι18 "78.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33336BLK Πάνω πάνελ Κλίση Κορυφή D21 x H78 Μαύρο | AC6VZW 36M904 33336BLKΜαύρη21 "79.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33336BLU Πάνω πάνελ Κλίση Κορυφή D21 x H78 Μπλε | AC6VZX 36M905 33336 BLUΜπλε21 "79.75 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 33334MAP Locker End Panel Slope Top 18 x 79 Maple