SALSBURY INDUSTRIES 3313R-BRZ-P Regency Cbu Ιδιωτικά 13 Πόρτες Χάλκινο | AG3MTC 33MD18

SALSBURY INDUSTRIES 3313R-BRZ-P Regency Cbu Private 13 Doors Bronze

Στοιχείο: AG3MTC Μοντέλο: 3313R-BRZ-PCross Ref: 33MD18
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα συμπλέγματος Regency
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος18.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος71.75 "
ΦόρτωσηΕμπρός
ΒάσηΒάθρο
Καθαρό βάρος205 λίβρες
Αριθμός θυρών13
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Δημοσίευση ύψους14.5 "
Δημοσίευση υλικούΑλουμίνιο
Μετά πάχος12 "
Χωρητικότητα κουλοχέρηδων11-3 / 4 "Π x 3/4" Υ
ΧαρακτηριστικάPrivate
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.25
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΚαθαρό βάροςΑριθμός θυρώνΔημοσίευση ύψουςΧαρακτηριστικάΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BLK-P Regency Cbu Ιδιωτική Πρόσβαση 8 Πόρτες Μαύρη | AG3MQC 33MC66 3308R-BLK-ΡΜαύρη190 λίβρες828.5 "Ιδιωτική πρόσβαση-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BRZ-P Regency Cbu Ιδιωτική 8 Πόρτες Χάλκινο | AG3MQD 33MC67 3308R-BRZ-ΡΧαλκί190 λίβρες828.5 "Private-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-GRN-P Regency Cbu Ιδιωτική Πρόσβαση 8 Πόρτες Πράσινη | AG3MQE 33MC68 3308R-GRN-ΡΠράσινο190 λίβρες828.5 "Ιδιωτική πρόσβαση-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-SAN-P Regency Cbu Ιδιωτική Πρόσβαση 8 Πόρτες Άμμος | AG3MQF 33MC69 3308R-SAN-ΡΑμμόπετρα190 λίβρες828.5 "Ιδιωτική πρόσβαση-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-WHT-P Regency Cbu Ιδιωτική Πρόσβαση 8 Πόρτες Λευκή | AG3MQG 33MC70 3308R-WHT-ΡΆσπρο190 λίβρες828.5 "Ιδιωτική πρόσβαση-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3312R-BLK-P Regency Cbu Private 12 Πόρτες Μαύρο | AG3MQV 33MC82 3312R-BLK-ΡΜαύρη190 λίβρες1228.5 "Private-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3312R-BRZ-P Regency Cbu Ιδιωτικά 12 Πόρτες Χάλκινο | AG3MQW 33MC83 3312R-BRZ-ΡΧαλκί190 λίβρες1228.5 "Private-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3313R-BRZ-P Regency Cbu Private 13 Doors Bronze