SALSBURY INDUSTRIES 3150OKP Rotary Mail Centre Ιδιωτικό Brass Oak | AG3LLL 33LV54

SALSBURY INDUSTRIES 3150OKP Rotary Mail Center Private Brass Oak

Στοιχείο: AG3LLL Μοντέλο: 3150OKPCross Ref: 33LV54
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο περιστροφικής αλληλογραφίας
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΔρυς
Βάθος24 "
φινίρισμαΟρείχαλκος
Ύψος74 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Καθαρό βάρος225 λίβρες
Αριθμός θυρών1
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάPrivate
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.25
Ύψος πλοίου (cm)195.58
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΧαρακτηριστικάΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3150SLP Κέντρο Περιστροφικού Ταχυδρομείου Ιδιωτικό Brass Slate | AG3JZY 33LV55 3150 SLPΣχιστόλιθοςΟρείχαλκοςPrivate-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3150WAP Rotary Mail Center Ιδιωτική ορειχάλκινη καρυδιά | AG3JZZ 33LV56 3150 WAPΚαρυδιάΟρείχαλκοςPrivate-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3150WHP Rotary Mail Center Private Brass White | AG3KAA 33LV57 3150 WHPΆσπροΟρείχαλκοςPrivate-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3100BLU Rotary Mail Center Usps Αλουμίνιο Μπλε | AG3LEF 33LU05 3100 BLUΜπλεΑλουμίνιοUSPS-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3100OKU Rotary Mail Center Usps Aluminium Oak | AG3LEG 33LU06 3100 OKUΔρυςΑλουμίνιοUSPS-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3100SLU Rotary Mail Center Usps Alate Slate | AG3LEH 33LU07 3100 SLUΣχιστόλιθοςΑλουμίνιοUSPS-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3100WAU Rotary Mail Center Usps Αλουμίνιο Καρύδι | AG3LEJ 33LU08 3100 WAUΚαρυδιάΑλουμίνιοUSPS-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3150OKP Rotary Mail Center Private Brass Oak