SALSBURY INDUSTRIES 2208 Mailbox Rack Σκάλα 8 Πόρτες Αλουμίνιο | AG3GVB 33KU54

SALSBURY INDUSTRIES 2208 Mailbox Rack Σκάλα 8 Πόρτες Αλουμίνιο

Στοιχείο: AG3GVB Μοντέλο: 2208Cross Ref: 33KU54

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςγραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑλουμίνιο
Βάθος15.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος12.13 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος40 λίβρες
Αριθμός θυρών8
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάΣκάλα Rack
Πλάτος23.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΚαθαρό βάροςΑριθμός θυρώνΧαρακτηριστικάΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 2204 Γραμματοκιβώτιο Rack Ladder 4 Πόρτες Αλουμίνιο | AG3GVA 33KU53 220412.13 "γραμματοκιβώτιο35 λίβρες4Σκάλα Rack-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2212 Mailbox Rack Σκάλα 12 Πόρτες Αλουμίνιο | AG3GWT 33KU93 221212.13 "γραμματοκιβώτιο45 λίβρες12Σκάλα Rack-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2206 Τυπικό σύστημα γραμματοκιβωτίου 6 πόρτες Αλουμίνιο | AG3HWT 33LC23 220630 "γραμματοκιβώτιο70 λίβρες6Πρότυπο σύστημα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2210 Mailbox Standard System 10 Door Aluminium | AG3JBH 33LD63 221030 "γραμματοκιβώτιο85 λίβρες10Πρότυπο σύστημα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2214 Mailbox Standard System 14 Door Aluminium | AG3JBJ 33LD64 221430 "γραμματοκιβώτιο85 λίβρες14Πρότυπο σύστημα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2218 Mailbox Standard System 18 Door Aluminium | AG3JBK 33LD65 221830 "γραμματοκιβώτιο90 λίβρες18Πρότυπο σύστημα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2220 Mailbox Standard System 20 Door Aluminium | AG3JBL 33LD66 222030 "γραμματοκιβώτιο90 λίβρες20Πρότυπο σύστημα-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2208 Mailbox Rack Σκάλα 8 Πόρτες Αλουμίνιο