SALSBURY INDUSTRIES 19955BRZ Περίβλημα, 37 x 61 x 9.25 ίντσες Μέγεθος, Χάλκινο, Ελεύθερη στάση | CE7HEE

SALSBURY INDUSTRIES Περίβλημα 19955 BRZ, 37 x 61 x 9.25 ίντσες Μέγεθος, Χάλκινο, Ελεύθερη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7HEE Μοντέλο: 19955BRZ

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,262.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βάθος9.25 "
Ύψος61 "
Πλάτος37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-ALM Ελεύθερο περίβλημα για μία στήλη 10 Πόρτα γκρι | AH3TAF 33LD75 3910S-ALM19 "Επίστρωση γκρι σε σκόνη65.75 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-BRZ Ελεύθερο περίβλημα για μονή στήλη 10 πόρτα μπρούντζο | AH3TAG 33LD76 3910S-BRZ19 "Επικαλυμμένη με πούδρα χαλκού65.75 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-SAN Ελεύθερο περίβλημα για μονόστηλη 10 πόρτα μπεζ | AH3TAJ 33LD78 3910S-ΣΑΝ19 "Επίστρωση με μπεζ σκόνη65.75 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-ALM Ελεύθερο περίβλημα για διπλή στήλη 10 Πόρτα γκρι | AH3TCQ 33LH15 3910D-ALM19 "Επίστρωση γκρι σε σκόνη65.75 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-BRZ Ελεύθερο περίβλημα για διπλή στήλη 10 πόρτα μπρούντζο | AH3TCR 33LH16 3910D-BRZ19 "Επικαλυμμένη με πούδρα χαλκού65.75 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-SAN Ελεύθερο περίβλημα για διπλή στήλη 10 Πόρτα μπεζ | AH3TCU 33LH18 3910D-ΣΑΝ19 "Επίστρωση με μπεζ σκόνη65.75 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3911D Horizontal Mailbox Enclosure, 4C, 32.25 x 69.25 x 19 Inch Size, Free Standing | CE7EBH 3911D19 "-69.25 "32.25 "€1,085.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES Περίβλημα 19955 BRZ, 37 x 61 x 9.25 ίντσες Μέγεθος, Χάλκινο, Ελεύθερη
€2,262.27 /μονάδα