Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SALISBURY LP6S / 9H Ηλεκτρικό προστατευτικό γαντιών 9-1 / 2 Cream Pr | AC4TVB 30L254

SALISBURY LP6S/9H Electrical Glove Protector 9-1/2 Cream Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4TVB Μοντέλο: LP6S/9HΣταυρός: 30L254

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό προστατευτικό γαντιών
ΧρώμαΚρέμα
Μήκος15 "
ΥλικόΟικιακή αγελάδα
Μέγεθος9.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4203290800
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθοςΤιμή
SALISBURY ILP6S / 7 Electrical Glove Protector 7 Cream Pr | AC4TQR 30L168 ILP6S / 7Εισαγωγή αγελάδας7€93.06
SALISBURY ILP6S / 8 Ηλεκτρικό προστατευτικό γαντιών 8 Cream Pr | AC4TQT 30L169 ILP6S / 8Εισαγωγή αγελάδας8€93.06
SALISBURY ILP6S / 9 Ηλεκτρικό προστατευτικό γαντιών 9 Cream Pr | AC4TQU 30L170 ILP6S / 9Εισαγωγή αγελάδας9€93.06
SALISBURY ILP6S / 10 Ηλεκτρικό προστατευτικό γαντιών 10 Cream Pr | AC4TQV 30L171 ILP6S / 10Εισαγωγή αγελάδας10€93.06
SALISBURY ILP6S / 11 Ηλεκτρικό προστατευτικό γαντιών 11 Cream Pr | AC4TQW 30L172 ILP6S / 11Εισαγωγή αγελάδας11€93.06
SALISBURY ILP6S / 12 Ηλεκτρικό προστατευτικό γαντιών 12 Cream Pr | AC4TQX 30L173 ILP6S / 12Εισαγωγή αγελάδας12€93.06
SALISBURY ILPG6S/7 Ηλεκτρικό προστατευτικό γαντιών 7 Κρέμα Pr | AC4TTD 30L203 ILPG6S / 7Εισαγωγή δέρματος κατσίκας7€91.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALISBURY LP6S/9H Electrical Glove Protector 9-1/2 Cream Pr
€174.05 /μονάδα