Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SALISBURY GK011R / 11 Σετ ηλεκτρικών γαντιών Μέγεθος 11 Κόκκινο | AD2MLH 3RMX5

SALISBURY GK011R/11 κιτ ηλεκτρικών γαντιών Μέγεθος 11 Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2MLH Μοντέλο: GK011R/11Cross Ref: 3RMX5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€316.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό σετ γαντιών
Μέγ. AC Χρησιμοποιήστε τάση1000
Τάση δοκιμής AC5000
Τάξη0
ΧρώμαRed
Μήκος11 "
ΥλικόΦυσικό λάστιχο
Μέγεθος11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.594
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ4203293010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
SALISBURY GK011R / 10 Σετ ηλεκτρικών γαντιών Μέγεθος 10 Κόκκινο | AD2MLG 3RMX4 GK011R / 1010€306.78
SALISBURY GK011R / 8 Ηλεκτρικό σετ γαντιών Μέγεθος 8 11 ίντσες Μήκος κόκκινο | AD2MLJ 3RMX6 GK011R / 88€316.76
SALISBURY GK011R / 9 Σετ ηλεκτρικών γαντιών Μέγεθος 9 11 ίντσες Μήκος κόκκινο | AD2MLK 3RMX7 GK011R / 99€316.76
SALISBURY GK011R / 7 Ηλεκτρικό σετ γαντιών Μέγεθος 7 11 ίντσες Μήκος κόκκινο | AD7GPP 4EGN2 GK011R / 77€316.76
SALISBURY GK011R / 8H Ηλεκτρικό σετ γαντιών Κατηγορίας 0 Μέγεθος 8-1 / 2 Pr | AG3DXF 32XE91 GK011R / 8Η8.5€316.76
SALISBURY GK011R / 9H Ηλεκτρικό Σετ Γαντιών Κατηγορίας 0 Μέγεθος 9-1 / 2 Pr | AG3DXG 32XE92 GK011R / 9Η9.5€316.76
SALISBURY GK011R / 10H Ηλεκτρικό σετ γαντιών Κατηγορία 0 Μέγεθος 10-1 / 2 Pr | AG3DXH 32XE93 GK011R / 10Η10.5€316.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALISBURY GK011R/11 κιτ ηλεκτρικών γαντιών Μέγεθος 11 Κόκκινο
€316.76 /μονάδα