SAFTCART 402-16FW Welding Cylinder Truck 2 Cylinder 400 Lb. | AE7CFY 5WXF2

SAFTCART 402-16FW Welding Cylinder Truck 2 Cylinder 400 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CFY Μοντέλο: 402-16FWCross Ref: 5WXF2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,398.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό συγκόλλησης
Διαστάσεις βάσης13 24 x "
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής
Ύψος62 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη12-1 / 2 "
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο9-1 / 2 "
Συνολικό βάθος12.5 "
συνολικό ύψος9.5 "
συνολικό πλάτος35 "
Ύψος δίσκου εργαλείου5"
Πλάτος δίσκου εργαλείου24 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"
Πλάτος35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάν τροχούΒάθοςΤύπος λαβήςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΎψοςΤιμή
SAFTCART 810-6 Συγκολλητής Φορτηγό 2 Κύλινδρος 200 Lb. | AE7CFC 5WXD2 810-6Μπάλα8"Συνεχής6"Ημιπνευματικός2"22 "42 "€168.35
SAFTCART 935-8S Κύλινδρος συγκόλλησης φορτηγό 2 Κύλινδρος 250 Lb. | AE7CFD 5WXD3 935-8SΜπάλα8"Τ-λαβή8"Ημιπνευματικός2"35 "45 "€302.18
SAFTCART 820-10 Συγκολλητής Φορτηγό 2 Κύλινδρος 400 Lb. | AE7CFE 5WXD4 820-10Μπάλα10 "Συνεχής10 "Ημιπνευματικός2.75 "22 "27 "€265.73
SAFTCART 860-14 Συγκολλήσεις κυλίνδρου 2 κύλινδρος 400 Lb. | AE7CFF 5WXD5 860-14Μπάλα12 "Συνεχής14 "Ημιπνευματικός1.75 "21 "42 "€442.86
SAFTCART 861-16 Συγκολλητής Φορτηγό 2 Κύλινδρος 780 Lb. | AE7CFG 5WXD6 861-16Μπάλα12 "Συνεχής16 "Πνευματικός4"27 "42 "€554.49
SAFTCART 863-20 Συγκολλήσεις κυλίνδρου 2 κυλίνδρων 400 Lb. | AE7CFH 5WXD7 863-20-12 "Συνεχής20 "Ατσάλι3"31 "42 "€609.09
SAFTCART 600-10 Συγκολλητής Φορτηγό 2 Κύλινδρος 400 Lb. | AE7CFJ 5WXD8 600-10Μπάλα20 "Συνεχής10 "Ημιπνευματικός2.75 "19 "50 "€527.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFTCART 402-16FW Welding Cylinder Truck 2 Cylinder 400 Lb.
€1,398.85 /μονάδα