Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SAFEWAY S71-6P Βύσμα Quick Coupler 3/4 ίντσας Npt | AD9YNA 4VTR1

SAFEWAY S71-6P Βύσμα ταχείας ζεύξης 3/4 ιντσών Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YNA Μοντέλο: S71-6PCross Ref: 4VTR1
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
€52.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής12 GPM
Μηχανισμός κλειδώματοςΣπρώχνω τραβώ
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker8010-5P
Ανταλλακτήριο Pioneer8010-5P
Μέγεθος σωλήνα NPT3/4
ΣφραγίστεΒαλβίδα δέσμευσης
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΒαλβίδα δέσμευσης
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
ΧαρακτηριστικάΒύσμα ζεύξης (θηλή)
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΧαρακτηριστικάΣχεδιασμός βαλβίδωνΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SAFEWAY S45-6 Σώμα Quick Coupler 3/4 Inch Npt | AD9YMV 4VTP5 S45-6Μπάλα και O-Ring1 / 2 "12 GPMΣύζευξη (Σώμα)ΜπάλαΥδραυλικό σώμα συζεύκτη-3000 psi€77.78
SAFEWAY S45-6P Σώμα Quick Coupler 3/4 Inch Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6PΒαλβίδα δέσμευσης1 / 2 "12 GPMΣύζευξη (Σώμα)PoppetΥδραυλικό σώμα συζεύκτη2 11 / 16 "3000 psi€81.77
SAFEWAY S71-6 Βύσμα ταχείας ζεύξης 3/4 ιντσών Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6Μπάλα και O-Ring1 / 2 "12 GPMΒύσμα ζεύξης (θηλή)ΜπάλαΥδραυλική θηλή συζεύκτη-3000 psi€44.11
SAFEWAY FFE495-4-3 / 4 Quick Coupler Body 3/4 Inch Npt | AD9YPB 4VTX7 FFE495-4-3 / 4Ξεπλύνετε το πρόσωπο3 / 4 "12 GPMΣύζευξη (Σώμα)ΣωληνοειδήςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3 1 / 16 "4000 psi€169.31
Σώμα SAFEWAY FFE495-6 Quick Coupler 3/4 ίντσας Npt | AD9YPC 4VTX8 Ffe495-6Ξεπλύνετε το πρόσωπο1"26 gpmΣύζευξη (Σώμα)ΣωληνοειδήςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3 49 / 64 "4000 psi€210.26
SAFEWAY FFE491-4-3 / 4 Βύσμα Quick Coupler 3/4 Inch Npt | AD9YPF 4VTY4 FFE491-4-3 / 4Ξεπλύνετε το πρόσωπο3 / 4 "12 GPMΒύσμα ζεύξης (θηλή)ΣωληνοειδήςΥδραυλική θηλή συζεύκτη-4000 psi€97.73
SAFEWAY FFE491-6 Quick Coupler Plug 3/4 ίντσας Npt | AD9YPG 4VTY5 Ffe491-6Ξεπλύνετε το πρόσωπο1"26 gpmΒύσμα ζεύξης (θηλή)ΣωληνοειδήςΥδραυλική θηλή συζεύκτη-4000 psi€146.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFEWAY S71-6P Βύσμα ταχείας ζεύξης 3/4 ιντσών Npt
€52.01 /μονάδα