Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-13020NK Universal Κάλυμμα πώματος Επιφάνεια 2-21 / 32 ίντσες Βάθος | AH3CAR 31CL98

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13020NK Επιφάνεια καλύμματος πώματος γενικής χρήσης 2-21/32 ίντσες Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3CAR Μοντέλο: STI-13020NKCross Ref: 31CL98

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€161.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUniversal κάλυμμα πώματος
ΧρώμαΔιαυγές / Μαύρο
Βάθος2-21 / 32 "
Ύψος8.156 "
Μέσα έξωΕσωτερικό ή εξωτερικό
ΥλικόΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια
Θερμοκρασία λειτουργίας.-20 βαθμούς έως 120 βαθμούς F
ΒαθμολογίαIP56
Πλάτος5.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4536
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ STI-13220NB Καθολικό κάλυμμα πώματος Επιφάνεια 4 ιντσών Βάθος | AH3BZY 31CL80 STI-13220NBΔιαυγές / Μπλε4"Επιφάνεια-20 βαθμούς έως 120 βαθμούς F€189.62
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-13220NG Καθολικό κάλυμμα πώματος Επιφάνεια 4 ιντσών Βάθος | AH3BZZ 31CL81 STI-13220NGΚαθαρό / πράσινο4"Επιφάνεια-20 βαθμούς έως 120 βαθμούς F€201.25
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ STI-13220NY Καθολικό κάλυμμα πώματος Επιφάνεια 4 ιντσών Βάθος | AH3CAA 31CL82 STI-13220ΝΥΔιαυγές / κίτρινο4"Επιφάνεια-20 βαθμούς έως 120 βαθμούς F€176.03
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-13220NK Universal Κάλυμμα πώματος Επιφάνεια 4 ίντσες Βάθος | AH3CAB 31CL83 STI-13220NKΔιαυγές / Μαύρο4"Επιφάνεια-20 βαθμούς έως 120 βαθμούς F€330.96
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-13220NW Universal Κάλυμμα πώματος Επιφάνεια 4 ίντσες Βάθος | AH3CAC 31CL84 STI-13220NWΔιαυγές / Λευκό4"Επιφάνεια-20 βαθμούς έως 120 βαθμούς F€180.50
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ STI-13510NB Καθολικό κάλυμμα πώματος Επιφάνεια 4 ιντσών Βάθος | AH3CAG 31CL89 STI-13510NBΔιαυγές / Μπλε4"Επιφάνεια-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€282.27
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-13510NG Καθολικό κάλυμμα πώματος Επιφάνεια 4 ιντσών Βάθος | AH3CAH 31CL90 STI-13510NGΚαθαρό / πράσινο4"Επιφάνεια-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€282.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13020NK Επιφάνεια καλύμματος πώματος γενικής χρήσης 2-21/32 ίντσες Βάθος
€161.70 /μονάδα