Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

S&W BSNYLC2-TEL Polymount 5 / 8-11 Ανοξείδωτο | AD9NKP 4TTD3

S & W BSNYLC2-TEL Polymount 5/8-11 Ανοξείδωτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9NKP Μοντέλο: BSNYLC2-TELCross Ref: 4TTD3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ισοπέδωσης
ΒάσηΝάιλον w / αντιολισθητικό μαξιλάρι
Βάση Dia.2"
ΚατασκευήΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος1.75 "
Hex7 / 8 "
Τύπος στήριξης ισοπέδωσηςPolyMount
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος στήριξης ισοπέδωσηςΒάσηΒάση Dia.Χωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΜήκος μπουλονιούΚατασκευήφινίρισμαΤιμή
S&W TSW-0N Επίπεδο στήριξης 1 / 4-20 | AB9XJK 2G376 TSW-0NΕπίπεδο-ΑυτόΑτσάλι1"1000 λίβρες1 / 4-201.25 "ΑτσάλιΝικέλιο€8.20
S&W TSW-1Z Ισοπέδωση βάσης 3 / 8-16 | AB9XJL 2G377 TSW-1ZΕπίπεδο-ΑυτόΑτσάλι1.25 "3750 λίβρες3 / 8-162"ΑτσάλιΚίτρινος ψευδάργυρος€11.71
S & W TSW-1N Επίπεδο Επίπεδο 3/8-16 | AB9XJM 2G378 TSW-1NΕπίπεδο-ΑυτόΑτσάλι1.25 "3750 λίβρες3 / 8-162"ΑτσάλιΝικέλιο€12.50
S & W TSW-2Z Ισοπέδωση στήριγμα 1 / 2-13 | AB9XJN 2G379 TSW-2ZΕπίπεδο-ΑυτόΑτσάλι1.875 "5000 λίβρες1 / 2-132"ΑτσάλιΚίτρινος ψευδάργυρος€13.83
S&W TSW-2N Επίπεδο στήριξης 1 / 2-13 | AB9XJP 2G380 TSW-2NΕπίπεδο-ΑυτόΑτσάλι1.875 "5000 λίβρες1 / 2-132"ΑτσάλιΝικέλιο€16.04
S&W TSW-3Z Ισοπέδωση βάσης 5 / 8-11 | AB9XJQ 2G381 TSW-3ZΕπίπεδο-ΑυτόΑτσάλι2.5 "6000 λίβρες5 / 8-112"ΑτσάλιΚίτρινος ψευδάργυρος€22.80
S&W TSW-3N Ισοπέδωση βάσης 5 / 8-11 | AB9XJR 2G382 TSW-3NΕπίπεδο-ΑυτόΑτσάλι2.5 "6000 λίβρες5 / 8-112"ΑτσάλιΝικέλιο€26.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

S & W BSNYLC2-TEL Polymount 5/8-11 Ανοξείδωτο
€32.97 /μονάδα