Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΝΟΝΑΣ 2 Αντλία αντλίας 1 Vdc | AD9AFV 4NX11

RULE 2 Αντλία Σεντίνα 1 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AFV Μοντέλο: 2Cross Ref: 4NX11
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
€227.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές4.8
GPH νερού @ 0 Ft. του κεφαλιού1500
GPH νερού @ 3.35 Ft. του κεφαλιού1200
GPH νερού @ 6.7 Ft. του κεφαλιού800
GPM νερού @ 0 Ft. του κεφαλιού25.0
Ύψος6"
Έξοδος σωλήνα (In.)1-1/8
Μήκος4.25 "
Μέγιστη. Κεφάλι10.2 πόδια
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΥποβρύχιο Ναυτικό
Τάση12
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.34
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Σιωπηλή λειτουργία χωρίς κραδασμούς, προστασία ανάφλεξης και προστασία από τη σκουριά / διάβρωση, προσφέρει υψηλή ικανότητα άντλησης και αξιοπιστία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
ΚΑΝΟΝΑΣ 10 Αντλία Σεντίνα 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 πόδιαΥποβρύχιο Ναυτικό12€215.53
Κανόνας 14 Αντλία αντλίας 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 Η 144.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 πόδια.Υποβρύχιο Ναυτικό12€403.82
RULE 401C Αντλία 3/4 Mnpt υπό γωνία 2.1 Amps Ac | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT υπό γωνία-8 πόδια.Θαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€95.87
RULE 401FC Αντλία 3/4 Mnpt Κωνικό 2.1 Amps Dc | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT Κωνικό-8 πόδια.Θαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€99.02
RULE 401STC Αντλία 3/4 Mnpt Straight 2.1 Amps Ac | AD2REY 3TNK2 401 STC-2.16"3/4 "MNPT ευθεία-8 πόδια.Θαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€101.73
RULE 403C Αντλία 3/4 Mnpt υπό γωνία 4.2 Amps Ac | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT υπό γωνία-13 πόδιαΘαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€112.32
RULE 403FC Αντλία 3/4 Mnpt Κωνικό 4.2 Amps Ac | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT Κωνικό-13 πόδιαΘαλάσσια κυκλοφορία12 VDC€96.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULE 2 Αντλία Σεντίνα 1 Vdc
€227.97 /μονάδα