Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING SPX-4-4-F Σύζευξη διάτρητο διάτρητο κομμάτι 1/4 In | AB8XKC 2ACP1

RULAND MANUFACTURING SPX-4-4-F Σύζευξη Διάμετρος οπής δύο τεμαχίων 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8XKC Μοντέλο: SPX-4-4-FΣταυρός αναφοράς: 2ACP1
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
€92.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.1 / 4 "
Εκκαθάριση Dia.0.815 "
ΥλικόΜαύρο οξείδιο χάλυβα
Μέγιστη. Ροπή200 In.Lbs.
Εκτός Dia.5 / 8 "
Συνολικό μήκος1"
Βίδα μεγέθους# 4-40 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΧαρακτηριστικάΥλικόΜέγιστη. RPMΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Τιμή
RULAND MANUFACTURING SPX-20-20-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 1 τεμαχίων 1 4/8 In | AB2XJD 7ACJXNUMX SPX-20-20-SS1 / 4-28 "1.25 "2.286 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδίΑνοξείδωτο ατσάλι-3200 In.Lbs.2-1 / 16 "€538.49
RULAND MANUFACTURING SPX-22-22-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 1 τεμαχίων 3 8/8 In | AB2XJH 1ACLXNUMX SPX-22-22-SS5 / 16-24 "1.375 "2.772 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδίΑνοξείδωτο ατσάλι-3800 In.Lbs.2.5 "€823.53
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-F Σύζευξη Διαμέτρου 1 τεμαχίων Διάμετρος 1 2/1 x 8 In | AB2XJL 4ACLXNUMX SPX-24-16-Φ5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδίΜαύρο οξείδιο χάλυβα-6800 In.Lbs.2.625 "€334.60
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-SS Σύζευξη Διαμέτρου 1 τεμαχίων Διάμετρος 1 2/1 x 8 In | AB2XJP 7ACLXNUMX SPX-24-16-SS5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδίΑνοξείδωτο ατσάλι-4000 In.Lbs.2.625 "€937.30
RULAND MANUFACTURING SPX-28-28-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 1 τεμαχίων 3 4/8 In | AB2XJT 1ACNXNUMX SPX-28-28-SS3 / 8-24 "1.75 "3.365 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδίΑνοξείδωτο ατσάλι-7400 In.Lbs.3.125 "€2,179.24
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 2 τεμαχίων 8 In | AB2XJW 4ACNXNUMX SPX-32-32-Φ3 / 8-24 "2"3.717 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδίΜαύρο οξείδιο χάλυβα-13600 In.Lbs.3.375 "€891.58
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 2 τεμαχίων 8 In | AB2XJZ 7ACNXNUMX SPX-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδίΑνοξείδωτο ατσάλι-8200 In.Lbs.3.375 "€2,855.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPX-4-4-F Σύζευξη Διάμετρος οπής δύο τεμαχίων 1/4 In
€92.40 /μονάδα