Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING OST8-4-A Σύζευξη Oldham Σετ βιδών 1/4 In | AB8ZTN 2AMY1

RULAND MANUFACTURING OST8-4-A Σετ βίδας σύζευξης Oldham οπή 1/4 in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ZTN Μοντέλο: OST8-4-AΣταυρός: 2AMY1
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
€23.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.1 / 4 "
Εκκαθάριση Dia.0.5 "
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Hub Dia.1 / 2 "
Μήκος έως Bore0.222 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 0.5
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 002
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.004
Μέγιστη. RPM4500
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)225
Εκτός Dia.0.5 "
Συνολικό μήκος0.625 "
Βίδα μεγέθουςΜ3 mm
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
ΣτυλΣετ βίδας Oldham

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Βίδα μεγέθουςHub Dia.Μήκος έως BoreΜέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
RULAND MANUFACTURING OST12-3-A Σύζευξη Oldham Σετ βιδών 3/16 In | AB8ZRL 2AMV3 OST12-3-Α0.875 "3 / 16 "0.75 "Μ3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€27.13
RULAND MANUFACTURING OST12-4-A Σύζευξη Oldham Σετ βίδας 1/4 In | AB8ZRP 2AMV6 OST12-4-Α0.875 "1 / 4 "0.75 "Μ3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€28.73
RULAND MANUFACTURING OST12-5-A Σύζευξη Oldham Σετ βιδών 5/16 In | AB8ZRT 2AMV9 OST12-5-Α0.875 "5 / 16 "0.75 "Μ3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€27.13
RULAND MANUFACTURING OST16-4-A Σύζευξη Oldham Σετ βίδας 1/4 In | AB8ZRW 2AMW3 OST16-4-Α1.125 "1 / 4 "1"Μ4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€33.36
RULAND MANUFACTURING OST16-5-A Σύζευξη Oldham Σετ βιδών 5/16 In | AB8ZRZ 2AMW6 OST16-5-Α1.125 "5 / 16 "1"Μ4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€33.36
RULAND MANUFACTURING OST16-6-A Σύζευξη Oldham Σετ βίδας 3/8 In | AB8ZTB 2AMW8 OST16-6-Α1.125 "3 / 8 "1"Μ4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€33.36
RULAND MANUFACTURING OST16-8-A Σύζευξη Oldham Σετ βιδών διάμετρο 1/2 In | AB8ZTF 2AMX3 OST16-8-Α1.125 "1 / 2 "1"Μ4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€31.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST8-4-A Σετ βίδας σύζευξης Oldham οπή 1/4 in
€23.23 /μονάδα