Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MWC25-8-8-SS Coupling 4 Beam Clamp 8mm x 8mm | AF9VCG 30UY06

RULAND MANUFACTURING MWC25-8-8-SS Coupling 4 Beam Clamp 8mm x 8mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9VCG Μοντέλο: MWC25-8-8-SSCross Ref: 30UY06

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€241.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.8 8 mm x mm
Εκκαθάριση Dia.30mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος έως Bore13.79mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 3
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.01
Μέγιστη. Οπή8 mm
Μέγιστη. Οπή0.5
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015
Μέγιστη. RPM6000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 350
Ελάχ. Οπή8 mm
Εκτός Dia.25 mm
Συνολικό μήκος30mm
Βίδα μεγέθουςΜ3 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΜέγεθοςMWC25
ΣτυλΣφιγκτήρας 4-Beam
Ροπή45 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.066

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-A Σύζευξη Σφιγκτήρας 4 δοκών 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-ΑΠτυχία 22510 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmΜ3 mmMWC25€97.65
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-SS Σύζευξη 4 Σφιγκτήρας δέσμης 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SSΠτυχία 35010 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmΜ3 mmMWC25€241.12
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-A Σύζευξη Σφιγκτήρας 4 δοκών 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-ΑΠτυχία 22510 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmΜ3 mmMWC25€97.34
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-SS Σύνδεση 4 Σφιγκτήρας δέσμης 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SSΠτυχία 35010 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmΜ3 mmMWC25€242.03
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-8-A Σύζευξη Σφιγκτήρας 4 δοκών 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-ΑΠτυχία 22510 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmΜ3 mmMWC25€97.65
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16 "-3MM-A Σύζευξη 4 Σφιγκτήρας δέσμης 3/16 ίντσας x 3mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-ΑΠτυχία 2253/16 x 3 χλστ15mm3 mm15mm22mmΜ2 mmMWC15€80.84
RULAND MANUFACTURING MWC15-3 / 16 "-4MM-A Coupling 4 Beam Clamp 3/16 Inch x 4mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-ΑΠτυχία 2253/16 x 4 χλστ15mm4mm15mm22mmΜ2 mmMWC15€80.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWC25-8-8-SS Coupling 4 Beam Clamp 8mm x 8mm
€241.12 /μονάδα