Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MOST33-12-A Πλήμνη ζεύξης Oldham Σετ Βίδα 12mm | AF9WTC 30VH61

RULAND MANUFACTURING MOST33-12-A Πλήμνη ζεύξης Oldham Σετ Βίδα 12mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9WTC Μοντέλο: MOST33-12-ACross Ref: 30VH61

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.12mm
Εκκαθάριση Dia.33.3mm
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Hub Dia.33.3mm
Μήκος έως Bore15mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. RPM4500
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Δίσκος ακετάλης 150 βαθμοί F, δίσκος νάιλον 130 βαθμοί F
Εκτός Dia.33.3mm
Συνολικό μήκος15mm
Βίδα μεγέθουςΜ4 mm
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew2 (90 βαθμοί)
Μέγεθος33
ΣτυλΣετ βίδας Oldham

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Hub Dia.Μήκος έως BoreΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
RULAND MANUFACTURING MOST19-7-A Σύστημα ζεύξης Oldham Σετ βίδα 7mm | AF9WRW 30VH55 MOST19-7-Α197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmΜ3 x 1.00 mm€28.63
RULAND MANUFACTURING MOST25-11-A Βάση ζεύξης Oldham Σετ βίδα 11mm | AF9WRX 30VH56 MOST25-11-Α2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmΜ4 mm€33.23
RULAND MANUFACTURING MOST25-7-A Βάση ζεύξης Oldham Σετ βίδα 7mm | AF9WRY 30VH57 MOST25-7-Α257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmΜ4 mm€33.23
RULAND MANUFACTURING MOST25-9-A Σύστημα ζεύξης Oldham Σετ βίδα 9mm | AF9WRZ 30VH58 MOST25-9-Α259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmΜ4 mm€33.23
RULAND MANUFACTURING MOST33-10-A Πλήμνη ζεύξης Oldham Σετ Βίδα 10mm | AF9WTA 30VH59 MOST33-10-Α3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ4 mm€49.78
RULAND MANUFACTURING MOST33-11-A Βάση ζεύξης Oldham Σετ βίδα 11mm | AF9WTB 30VH60 MOST33-11-Α3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ4 mm€49.78
RULAND MANUFACTURING MOST33-14-A Βάση ζεύξης Oldham Σετ βίδα 14mm | AF9WTD 30VH62 MOST33-14-Α3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ4 mm€49.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST33-12-A Πλήμνη ζεύξης Oldham Σετ Βίδα 12mm
€49.78 /μονάδα