RULAND MANUFACTURING MOST Σειρές ζεύξης διανομέων


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο ανοδιωμένο , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. RPM: 4500 , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): Δίσκος ακετάλης 150 βαθμοί F, δίσκος νάιλον 130 βαθμοί F , Τύπος βίδας: Ρυθμίστε τη βίδα , Setscrew Location: 2 (90 βαθμοί) , Στυλ: Σετ βίδας Oldham
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Hub Dia.Μήκος έως BoreΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MOST19-7-Α
197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmΜ3 x 1.00 mm€28.63
A
MOST25-9-Α
259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmΜ4 mm€33.23
A
MOST25-7-Α
257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmΜ4 mm€33.23
A
MOST25-11-Α
2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmΜ4 mm€33.23
A
MOST33-10-Α
3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ4 mm€49.78
A
MOST33-8-Α
338mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ4 mm€49.78
A
MOST33-15-Α
3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ4 mm€49.78
A
MOST33-9-Α
339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ4 mm€49.78
A
MOST33-16-Α
3316mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ4 mm€49.78
A
MOST33-12-Α
3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ4 mm€49.78
A
MOST33-11-Α
3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ4 mm€49.78
A
MOST33-14-Α
3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ4 mm€49.78
A
MOST41-17-Α
4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ5 mm€60.74
A
MOST41-14-Α
4114mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ5 mm€60.22
A
MOST41-12-Α
4112mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ5 mm€60.22
A
MOST41-16-Α
4116mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ5 mm€60.22
A
MOST41-10-Α
4110mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ5 mm€60.22
A
MOST41-19-Α
4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ5 mm€60.74
A
MOST41-15-Α
4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ5 mm€60.22
A
MOST41-11-Α
4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ5 mm€60.22
A
MOST41-20-Α
4120mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ5 mm€60.22

MOST Σειρές ζεύξης διανομέων

Οι πλήμνες ζεύξης της Ruland Manufacturing είναι ιδανικοί για τη σύνδεση αξόνων για εφαρμογές μετάδοσης ροπής. Αυτά είναι ένα από τα εξαρτήματα για τη σχεδίαση τριών τεμαχίων, που περιλαμβάνει 2, διανομείς SS και έναν κεντρικό δίσκο. Αυτοί οι σύνδεσμοι λειτουργούν με χαμηλά φέροντα φορτία, προστατεύοντας έτσι τα ευαίσθητα εξαρτήματα του συστήματος και μπορούν να φιλοξενήσουν υψηλές παράλληλες εσφαλμένες ευθυγραμμίσεις. Διαθέτουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για την αποφυγή ζημιάς από λειαντικά υγρά και σωματίδια στις πλήμνες ζεύξης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των πλήμνων ζεύξης, που διατίθενται σε διαμέτρους οπών 7 - 20 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;