Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MOSC25-8-A Σύστημα ζεύξης Oldham Σετ 8mm | AF9WRK 30VH44

RULAND MANUFACTURING MOSC25-8-A Coupling Hub Oldham Σετ 8mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9WRK Μοντέλο: MOSC25-8-ACross Ref: 30VH44

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€48.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.8mm
Εκκαθάριση Dia.25.4mm
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Hub Dia.25.4mm
Κέιγουεϊ2 mm
Μήκος έως Bore11.9mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. RPM4500
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Δίσκος ακετάλης 150 βαθμοί F, δίσκος νάιλον 130 βαθμοί F
Εκτός Dia.25.4mm
Συνολικό μήκος9.9mm
Βίδα μεγέθουςΜ4 mm
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew2 (90 βαθμοί)
ΜέγεθοςMOSC25
ΣτυλΣετ Oldham με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΜέγεθοςHub Dia.ΚέιγουεϊΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Τιμή
RULAND MANUFACTURING MOSC25-10-A Σύστημα ζεύξης Oldham Σετ 10mm | AF9WRH 30VH42 MOSC25-10-ΑΜ4 mm10mm25.4mmMOSC2525.4mm3 mm11.9mm25.4mm€48.16
RULAND MANUFACTURING MOSC25-12-A Coupling Hub Oldham Σετ 12mm | AF9WRJ 30VH43 MOSC25-12-ΑΜ4 mm12mm25.4mmMOSC2525.4mm4 mm11.9mm25.4mm€48.16
RULAND MANUFACTURING MOSC33-10-A Σύστημα ζεύξης Oldham Σετ 10mm | AF9WRL 30VH45 MOSC33-10-ΑΜ4 mm10mm33.3mmMOSC3333.3mm3 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC33-12-A Σύστημα ζεύξης Oldham Σετ 12mm | AF9WRM 30VH46 MOSC33-12-ΑΜ4 mm12mm33.3mmMOSC3333.3mm4 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC33-16-A Coupling Hub Oldham Σετ 16mm | AF9WRN 30VH48 MOSC33-16-ΑΜ4 mm16mm33.3mmMOSC3333.3mm5 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC33-8-A Σύστημα ζεύξης Oldham Σετ 8mm | AF9WRP 30VH49 MOSC33-8-ΑΜ4 mm8mm33.3mmMOSC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€67.06
RULAND MANUFACTURING MOSC41-10-A Συζεύκτης Oldham Σετ 10mm | AF9WRQ 30VH50 MOSC41-10-ΑΜ5 mm10mm41.3mmMOSC4141.3mm3 mm18mm41.3mm€80.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOSC25-8-A Coupling Hub Oldham Σετ 8mm
€48.16 /μονάδα