Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Συζεύκτης Συζεύκτης Oldham Clamp 12mm | AF9WQC 30VH14

RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Σφιγκτήρας πλήμνης σύζευξης Oldham 12mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9WQC Μοντέλο: MOCC51-12-ACross Ref: 30VH14

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€130.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.12mm
Εκκαθάριση Dia.50.8mm
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Hub Dia.50.8mm
Κέιγουεϊ4 mm
Μήκος έως Bore20.8mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. RPM4500
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Δίσκος ακετάλης 150 βαθμοί F, δίσκος νάιλον 130 βαθμοί F
Εκτός Dia.50.8mm
Συνολικό μήκος20.8mm
Βίδα μεγέθουςΜ5 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΜέγεθοςMOCC51
ΣτυλΣφιγκτήρας Oldham με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΜέγεθοςHub Dia.ΚέιγουεϊΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Τιμή
RULAND MANUFACTURING MOCC25-8-A Συζεύκτης Συζεύκτης Oldham Clamp 8mm | AF9WQA 30VH12 MOCC25-8-ΑΜ3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€52.28
RULAND MANUFACTURING MOCC33-8-A Σύζευξη Oldham Clamp 8mm | AF9WQB 30VH13 MOCC33-8-ΑΜ3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€72.77
RULAND MANUFACTURING MOCC51-14-A Διακόπτης ζεύξης Σφιγκτήρας Oldham 14mm | AF9WQD 30VH15 MOCC51-14-ΑΜ5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€130.25
RULAND MANUFACTURING MOCC51-16-A Διακόπτης ζεύξης Σφιγκτήρας Oldham 16mm | AF9WQE 30VH16 MOCC51-16-ΑΜ5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€122.80
RULAND MANUFACTURING MOCC51-19-A Συζεύκτης Συζεύκτης Oldham Clamp 19mm | AF9WQF 30VH17 MOCC51-19-ΑΜ5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€133.09
RULAND MANUFACTURING MOCC51-20-A Συζεύκτης Συζεύκτης Oldham Clamp 20mm | AF9WQG 30VH18 MOCC51-20-ΑΜ5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€130.25
RULAND MANUFACTURING MOCC51-25-A Σύνδεσμος Συζεύκτης Oldham Clamp 25mm | AF9WQH 30VH19 MOCC51-25-ΑΜ5 mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm€130.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Σφιγκτήρας πλήμνης σύζευξης Oldham 12mm
€130.25 /μονάδα