Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-38-F Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 38 Mm | AB8ZFT 2ALP7

RULAND MANUFACTURING MCL-38-F κολάρο άξονα μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 38 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ZFT Μοντέλο: MCL-38-FCross Ref: 2ALP7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.38mm
Μέγεθος βίδας καπακιούM6
Εκκαθάριση Dia.65.6mm
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μέσα Dia.38mm
Υλικό1215 Κλέψτε χωρίς μόλυβδο
Αριθμός κομματιών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Εκτός Dia.60mm
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθουςM6
ΧαρακτηριστικάΣφιγκτήρας ενός κομματιού
Πλάτος15mm
Αντέξτε τη θερμοκρασία.350 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος βίδας καπακιούΥλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΑντέξτε τη θερμοκρασία.Εκκαθάριση Dia.Τιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-10-A Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 10 Mm | AB8ZAV 2ALA2 MCL-10-Α24mm10mmM3Κράμα χάλυβαM39mm225 βαθμοί F26.3mm€13.40
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-10-F Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 10 Mm | AB8ZAX 2ALA4 MCL-10-ΣΤ24mm10mmM3Κράμα χάλυβαM39mm350 βαθμοί F26.3mm€10.95
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-10-SS Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 10 Mm | AB8ZAZ 2ALA6 MCL-10-SS24mm10mmM3Ανοξείδωτο ατσάλιM39mm350 βαθμοί F26.3mm€27.52
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-11-A Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 11 Mm | AB8ZBB 2ALA8 MCL-11-Α28mm11mmM4Κράμα χάλυβαM411mm225 βαθμοί F32.0mm€13.69
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-11-F Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 11 Mm | AB8ZBD 2ALB1 MCL-11-ΣΤ28mm11mmM4Κράμα χάλυβαM411mm350 βαθμοί F32.0mm€11.46
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-11-SS Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 11 Mm | AB8ZBF 2ALB3 MCL-11-SS28mm11mmM4Ανοξείδωτο ατσάλιM411mm350 βαθμοί F32.0mm€19.73
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-12-A Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 12 Mm | AB8ZBH 2ALB5 MCL-12-Α28mm12mmM4Κράμα χάλυβαM411mm225 βαθμοί F32.0mm€14.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCL-38-F κολάρο άξονα μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 38 mm
€32.58 /μονάδα