Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MCL-15-ST Άξονας γιακά σφιγκτήρα 1pc 15mm 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF9XCD 30VK83

RULAND MANUFACTURING MCL-15-ST Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τμχ 15 mm 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9XCD Μοντέλο: MCL-15-STCross Ref: 30VK83

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€102.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.15mm
Εκκαθάριση Dia.39.3mm
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Εκτός Dia.34mm
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθουςM5 x 16
Πλάτος13mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος βίδας καπακιούΥλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΑντέξτε τη θερμοκρασία.Εκκαθάριση Dia.Τιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-10-A Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 10 Mm | AB8ZAV 2ALA2 MCL-10-Α24mm10mmM3Κράμα χάλυβαM39mm225 βαθμοί F26.3mm€13.40
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-10-F Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 10 Mm | AB8ZAX 2ALA4 MCL-10-ΣΤ24mm10mmM3Κράμα χάλυβαM39mm350 βαθμοί F26.3mm€10.95
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-10-SS Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 10 Mm | AB8ZAZ 2ALA6 MCL-10-SS24mm10mmM3Ανοξείδωτο ατσάλιM39mm350 βαθμοί F26.3mm€27.52
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-11-A Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 11 Mm | AB8ZBB 2ALA8 MCL-11-Α28mm11mmM4Κράμα χάλυβαM411mm225 βαθμοί F32.0mm€13.69
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-11-F Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 11 Mm | AB8ZBD 2ALB1 MCL-11-ΣΤ28mm11mmM4Κράμα χάλυβαM411mm350 βαθμοί F32.0mm€11.46
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-11-SS Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 11 Mm | AB8ZBF 2ALB3 MCL-11-SS28mm11mmM4Ανοξείδωτο ατσάλιM411mm350 βαθμοί F32.0mm€19.73
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MCL-12-A Κολάρο άξονα Μονοκόμματο σφιγκτήρα Id 12 Mm | AB8ZBH 2ALB5 MCL-12-Α28mm12mmM4Κράμα χάλυβαM411mm225 βαθμοί F32.0mm€14.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCL-15-ST Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τμχ 15 mm 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
€102.68 /μονάδα