Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC33-8-8-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 8 x 8 mm | AB9AMU 2ARC4

RULAND MANUFACTURING MBC33-8-8-A Σφιγκτήρας φυσούνας ζεύξης 8 x 8 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9AMU Μοντέλο: MBC33-8-8-ACross Ref: 2ARC4
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
€233.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.8 x 8 mm
Εκκαθάριση Dia.33.00mm
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Hub Dia.33mm
Μήκος έως Bore20mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 1.5
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.016
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.006
Μέγιστη. RPM10,000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Εκτός Dia.33mm
Συνολικό μήκος40mm
Βίδα μεγέθουςΜ3 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΣτυλΣφιγκτήρας φυσητήρων
Ροπή120 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.003

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC15-5-4-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-Α-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€208.27
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-Α-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€226.64
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC15-6-4-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-Α-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€208.27
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC41-16-12-A Σύζευξη με ροδέλες με διάμετρο 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ΑΚ3 MBC41-16-12-Α-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC41-16-15-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 16 x 15 mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-Α-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC41-16-16-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-Α-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MBC41-20-15-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 20 x 15 mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-Α-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC33-8-8-A Σφιγκτήρας φυσούνας ζεύξης 8 x 8 mm
€233.74 /μονάδα