Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING JD36 / 57-98R Urethane Spider Torque 410 In-lbs Jc36 / mjc57 | AC9NNR 3ΗRF3

RULAND MANUFACTURING JD36/57-98R Urethane Spider Torque 410 In-lbs Jc36/mjc57

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9NNR Μοντέλο: JD36/57-98RCross Ref: 3HRF3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€86.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο ζεύξης σιαγόνων
ΧρώμαRed
Μέγεθος ζεύξηςJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.8
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)0.05
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.004
Μέγιστη. RPM8000
Μέγιστη. Ροπή820 In.Lbs.
Θερμοκρασία συντήρησης Εύρος (F)-10 να 180
Ροπή410 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.003
ΧαρακτηριστικάΟυρεθάνη αράχνη
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.ΧρώμαΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθοςΡοπήΣτρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)ΠλάτοςΕίδοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING JD10 / 15-92Y Urethane Spider Torque 5 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92Y-ΚίτρινοJC10 / MJC15-5 In.Lbs.0.2700.197 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€20.74
RULAND MANUFACTURING JD10/15-85B Ροπή αράχνης ουρεθάνης 2.4 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNE 3HRE1 JD10 / 15-85Β-ΜπλεJC10 / MJC15-2.4 In.Lbs.0.4500.197 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€26.04
RULAND MANUFACTURING JD10 / 15-98R Urethane Spider Torque 8 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-RedJC10 / MJC15-8 In.Lbs.0.1210.197 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€20.13
RULAND MANUFACTURING JD12 / 19-92Y Urethane Spider Torque 9 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNG 3HRE3 JD12 / 19-92Y-ΚίτρινοJC12 / MJC19-9 In.Lbs.0.2570.25 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€24.79
RULAND MANUFACTURING JD12 / 19-98R Urethane Spider Torque 15 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-RedJC12 / MJC19-15 In.Lbs.0.1140.25 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€25.57
RULAND MANUFACTURING JD16 / 25-92Y Urethane Spider Torque 29 In-lbs Jc16 / mjc25 | AC9NNK 3HRE6 JD16 / 25-92Y-ΚίτρινοJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 In.Lbs.0.0670.333 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€27.59
RULAND MANUFACTURING JD16 / 25-85B Urethane Spider Torque 15 In-lbsjc16 / mjc25 | AC9NNL 3HRE7 JD16 / 25-85Β-ΜπλεJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 In.Lbs.0.1080.333 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€37.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING JD36/57-98R Urethane Spider Torque 410 In-lbs Jc36/mjc57
€86.85 /μονάδα