Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING JD16 / 25-92Y Urethane Spider Torque 29 In-lbs Jc16 / mjc25 | AC9NNK 3HRE6

RULAND MANUFACTURING JD16/25-92Y Urethane Spider Torque 29 In-lbs Jc16/mjc25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9NNK Μοντέλο: JD16/25-92YCross Ref: 3HRE6
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
€29.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο ζεύξης σιαγόνων
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος ζεύξηςJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.9
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)0.03
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.005
Μέγιστη. RPM8000
Μέγιστη. Ροπή58 In.Lbs.
Θερμοκρασία συντήρησης Εύρος (F)-10 να 180
Ροπή29 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.067
ΧαρακτηριστικάΟυρεθάνη αράχνη
Πλάτος0.333 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.ΧρώμαΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθοςΡοπήΣτρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)ΠλάτοςΕίδοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING JD10 / 15-92Y Urethane Spider Torque 5 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92Y-ΚίτρινοJC10 / MJC15-5 In.Lbs.0.2700.197 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€22.93
RULAND MANUFACTURING JD10/15-85B Ροπή αράχνης ουρεθάνης 2.4 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNE 3HRE1 JD10 / 15-85Β-ΜπλεJC10 / MJC15-2.4 In.Lbs.0.4500.197 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€28.09
RULAND MANUFACTURING JD10 / 15-98R Urethane Spider Torque 8 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-RedJC10 / MJC15-8 In.Lbs.0.1210.197 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€22.26
RULAND MANUFACTURING JD12 / 19-92Y Urethane Spider Torque 9 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNG 3HRE3 JD12 / 19-92Y-ΚίτρινοJC12 / MJC19-9 In.Lbs.0.2570.25 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€27.41
RULAND MANUFACTURING JD12 / 19-98R Urethane Spider Torque 15 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-RedJC12 / MJC19-15 In.Lbs.0.1140.25 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€28.27
RULAND MANUFACTURING JD16 / 25-85B Urethane Spider Torque 15 In-lbsjc16 / mjc25 | AC9NNL 3HRE7 JD16 / 25-85Β-ΜπλεJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 In.Lbs.0.1080.333 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€40.98
RULAND MANUFACTURING JD16 / 25-98R Urethane Spider Torque 75 In-lbs Jc16 / mjc25 | AC9NNM 3HRE8 JD16 / 25-98R-RedJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 In.Lbs.0.0240.333 "Ένθετο ζεύξης σιαγόνων€30.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING JD16/25-92Y Urethane Spider Torque 29 In-lbs Jc16/mjc25
€29.89 /μονάδα