Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING FSMR38-14-11-SS Coupling 6 Beam Set Screw 14mm x 11mm | AH2ZKJ 30UW42

RULAND MANUFACTURING FSMR38-14-11-SS Σύζευξη 6 Βίδα σετ δοκού 14mm x 11mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2ZKJ Μοντέλο: FSMR38-14-11-SSCross Ref: 30UW42

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€489.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.14 11 mm x mm
Εκκαθάριση Dia.1.459
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος έως Bore1.042
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 3
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.015
Μέγιστη. Οπή14
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.03
Μέγιστη. RPM6000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 350
Ελάχ. Οπή11
Εκτός Dia.1.5 "
Συνολικό μήκος2.25
Βίδα μεγέθουςM6
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew2 (120 βαθμοί)
ΜέγεθοςFSMR38
ΣτυλΒίδα σετ 6 δοκών
Ροπή190
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.021

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-A Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-ΑΠτυχία 2255 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SSΠτυχία 3505 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€203.42
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-ΑΠτυχία 2256 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-SS Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 6mm x 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SSΠτυχία 3506 5 mm x mm22.33mm5 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€203.42
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND FSMR16-6-6-A Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-ΑΠτυχία 2256 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-SS Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SSΠτυχία 3506 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmΜ4 mmFSMR16€203.42
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-A Σύζευξη 6 Σετ δέσμης Βίδα 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-ΑΠτυχία 2255 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmΜ4 mmFSMR19€77.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSMR38-14-11-SS Σύζευξη 6 Βίδα σετ δοκού 14mm x 11mm
€489.90 /μονάδα