Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUD CHAIN ​​7999106 Hoist Ring 360 Pivot 660 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JVR 16A757

RUD CHAIN 7999106 Hoist Ring 360 Pivot 660 Lb.load Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JVR Μοντέλο: 7999106Σταυρός: 16A757
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
€114.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Διάσταση Β7 / 16 "
Διάσταση C11 / 32 "
Διάσταση Ε1"
Ροπή εγκατάστασης18 πόδια.-lb.
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
άξονας περιστροφήςΠτυχία 360
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 0
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Όριο φόρτου εργασίας660 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8431310060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση ΕΜέγεθος νήματοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
RUD CHAIN ​​7999105 Hoist Ring 360 Pivot 220 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JVQ 16A756 799910523 / 64 "17 / 64 "29 / 32 "1 / 4-20220 λίβρες€121.83
RUD CHAIN ​​7900906 Hoist Ring 360 Pivot 220 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JVT 16A758 790090611 / 32 "9 / 32 "29 / 32 "M6 x 1220 λίβρες€105.26
RUD CHAIN ​​8500911 Hoist Ring 360 Pivot 660 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JVU 16A759 85009117 / 16 "11 / 32 "1"M8 x 1.25660 λίβρες€91.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUD CHAIN 7999106 Hoist Ring 360 Pivot 660 Lb.load Χωρητικότητα
€114.16 /μονάδα