RUD CHAIN ​​7999045 Ανυψωτικό δακτύλιο 180 περιστρεφόμενο 28 600 Lb. Χωρητικότητα φορτίου | AA7JVE 16A746

RUD CHAIN 7999045 Δαχτυλίδι ανύψωσης 180 περιστρεφόμενος 28 600 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JVE Μοντέλο: 7999045Σταυρός: 16A746

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,583.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Bail Dia.1"
Διάσταση Β4-13 / 32 "
Διάσταση C2-9 / 16 "
Διάσταση Ε9-7 / 32 "
Διάσταση F2-11 / 16 "
Ροπή εγκατάστασης406 πόδια.-lb.
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
άξονας περιστροφήςΠτυχία 180
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Μέγεθος νήματοςM48 x 5
Όριο φόρτου εργασίας28,600 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.435
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση ΕΔιάσταση FΜέγεθος νήματοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
RUD CHAIN ​​7103720 Hoist Ring 180 Pivot 660 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JUV 16A737 71037201-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 x 1.25660 λίβρες€220.38
RUD CHAIN ​​7103715 Ανυψωτικός δακτύλιος 180 περιστρεφόμενοι 990 λίβρες Χωρητικότητα φόρτωσης | AA7JUW 16A738 71037151-7 / 32 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "M10 x 1.5990 λίβρες€232.14
RUD CHAIN ​​7100180 Ανυψωτικός δακτύλιος 180 Pivot 3120 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JUX 16A739 71001801-15 / 16 "1.375 "4-7 / 32 "13 / 16 "M12 x 1.753120 λίβρες€238.98
RUD CHAIN ​​7100430 Hoist Ring 180 Pivot 2860 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JUY 16A740 71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 λίβρες€254.89
RUD CHAIN ​​7100800 Hoist Ring 180 Pivot 4400 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JUZ 16A741 71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 λίβρες€396.35
RUD CHAIN ​​7100640 Ανυψωτικός δακτύλιος 180 Pivot 7700 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JVA 16A742 71006402.625 "1-9 / 16 "6-13 / 16 "1-9 / 16 "M24 x 37700 λίβρες€545.25
RUD CHAIN ​​7100650 Ανυψωτικός δακτύλιος 180 περιστρεφόμενος 11000 Lb. Χωρητικότητα φορτίου | AA7JVB 16A743 71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 λίβρες€677.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUD CHAIN 7999045 Δαχτυλίδι ανύψωσης 180 περιστρεφόμενος 28 600 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης
€1,583.58 /μονάδα