Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUD CHAIN ​​7900354 Hoist Ring 0 Pivot 11000 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JWE 16A771

RUD CHAIN 7900354 Hoist Ring 0 Pivot 11000 Lb.load Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JWE Μοντέλο: 7900354Σταυρός: 16A771

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€158.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Διάσταση Β1-1 / 16 "
Διάσταση C6-25 / 32 "
Διάσταση Ε1.125 "
Διάσταση F3.875 "
Στυλ συναρμολόγησηςΣυγκόλληση
άξονας περιστροφήςΠτυχία 0
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 0
Όριο φόρτου εργασίας11,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8431310060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση ΕΔιάσταση FΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
RUD CHAIN ​​7900352 Hoist Ring 0 Pivot 3500 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JWC 16A769 79003525 / 8 "3-15 / 16 "5 / 8 "2.25 "3500 λίβρες€61.06
RUD CHAIN ​​7900353 Ανυψωτικός δακτύλιος 0 περιστρεφόμενος 7050 λίβρες AA7JWD 16A770 790035329 / 32 "5.375 "13 / 16 "3.125 "7050 λίβρες€102.56
RUD CHAIN ​​7900355 Δαχτυλίδι ανύψωσης 0 Περιστρεφόμενο 22000 Lb.load Χωρητικότητα | AA7JWF 16A772 79003551.5 "9"1.375 "5.125 "22,000 λίβρες€270.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUD CHAIN 7900354 Hoist Ring 0 Pivot 11000 Lb.load Χωρητικότητα
€158.80 /μονάδα