RUBBERMAID GRFG9W71L1GRAY Σετ τροχού διαμέτρου 5 ιντσών PK2 | AH3XKK 33PZ53

RUBBERMAID GRFG9W71L1GRAY Κιτ Caster 5 ιντσών Διάμετρος PK2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3XKK Μοντέλο: GRFG9W71L1GRAYCross Ref: 33PZ53

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€96.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCaster Kit, 5" Διάμετρος
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαΕμπορική καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID GRFG9W71L1GRAY Κιτ Caster 5 ιντσών Διάμετρος PK2
€96.78 /μονάδα